GRAINGER 낮은 소켓 헤드 캡 나사, 강철 클래스 8.8, 육각 소켓, 일반, 미터법 거친
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07030.040.0020 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 20ft. | M4 | 16mm | ₩ 47,285 | |
B | M07030.040.0016 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 16 | M4 | 16mm | ₩ 48,457 | |
C | M07030.040.0025 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 25ft. | M4 | 16mm | ₩ 46,060 | |
D | M07030.040.0012 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 12 " | M4 | 12mm | ₩ 32,182 | |
E | M07030.040.0008 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 8" | M4 | 8mm | ₩ 33,967 | |
F | M07030.040.0010 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 10 " | M4 | 10mm | ₩ 27,475 | |
G | M07080.040.0006 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 6" | M4 | 6" | ₩ 18,340 | |
H | M07030.050.0020 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 20ft. | M5 | 20mm | ₩ 34,650 | |
D | M07080.050.0035 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 35mm | M5 | 25mm | ₩ 29,172 | |
I | M07080.050.0050 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 50ft. | M5 | 25mm | ₩ 47,319 | |
J | M07030.050.0010 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 10 " | M5 | 10mm | ₩ 42,647 | |
K | M07030.050.0016 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 16 | M5 | 16mm | ₩ 32,200 | |
L | M07030.050.0025 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 25ft. | M5 | 20mm | ₩ 30,520 | |
M | M07030.050.0035 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 35mm | M5 | 20mm | ₩ 55,615 | |
N | M07080.050.0018 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 18 | M5 | 18mm | ₩ 45,219 | |
O | M07030.050.0012 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 12 " | M5 | 12mm | ₩ 35,000 | |
P | M07030.060.0010 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 10 " | M6 | 10mm | ₩ 37,205 | |
D | M07030.060.0040 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 40mm | M6 | 25mm | ₩ 76,737 | |
Q | M07030.060.0050 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 50ft. | M6 | 25mm | ₩ 79,030 | |
R | M07030.060.0016 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 16 | M6 | 16mm | ₩ 45,744 | |
S | M07030.060.0025 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 25ft. | M6 | 25mm | ₩ 49,140 | |
T | M07030.060.0012 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 12 " | M6 | 12mm | ₩ 31,780 | |
U | M07080.060.0045 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 45mm | M6 | 25mm | ₩ 47,442 | |
D | M07030.060.0020 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 20ft. | M6 | 20mm | ₩ 34,492 | |
V | M07030.060.0035 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 35mm | M6 | 25mm | ₩ 35,612 | |
D | M07080.060.0022 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 22 | M6 | 22mm | ₩ 38,675 | |
W | M07080.060.0018 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 18 | M6 | 18mm | ₩ 40,232 | |
D | M07080.060.0060 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 60 | M6 | 25mm | ₩ 71,190 | |
X | M07030.080.0016 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 16 | M8 | 16mm | ₩ 46,987 | |
Y | M07030.080.0025 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 25ft. | M8 | 25mm | ₩ 82,285 | |
Z | M07080.080.0022 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 22 | M8 | 22mm | ₩ 39,270 | |
A1 | M07080.080.0018 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 18 | M8 | 18mm | ₩ 37,310 | |
B1 | M07030.080.0040 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 40mm | M8 | 30mm | ₩ 89,862 | |
C1 | M07030.080.0030 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 30 " | M8 | 30mm | ₩ 61,372 | |
D1 | M07080.080.0045 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 45mm | M8 | 30mm | ₩ 78,907 | |
D | M07030.080.0020 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 20ft. | M8 | 20mm | ₩ 66,937 | |
E1 | M07030.100.0100 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 100ft. | M10 | 35mm | ₩ 186,900 | |
F1 | M07030.100.0020 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 20ft. | M10 | 20mm | ₩ 84,507 | |
D | M07030.100.0025 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 25ft. | M10 | 25mm | ₩ 81,567 | |
D | M07030.100.0035 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 35mm | M10 | 35mm | ₩ 111,475 | |
G1 | M07030.100.0050 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 50ft. | M10 | 35mm | ₩ 87,517 | |
H1 | M07080.100.0080 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 80mm | M10 | 35mm | ₩ 133,577 | |
I1 | M07030.100.0070 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 70mm | M10 | 35mm | ₩ 134,645 | |
J1 | M07080.100.0045 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 45mm | M10 | 35mm | ₩ 61,967 | |
K1 | M07030.100.0040 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 40mm | M10 | 35mm | ₩ 82,845 | |
L1 | M07080.100.0070 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 70mm | M10 | 35mm | ₩ 74,287 | |
D | M07030.100.0030 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 30 " | M10 | 30mm | ₩ 114,695 | |
M1 | M07030.100.0080 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6.5mm | 80mm | M10 | 35mm | ₩ 157,762 | |
N1 | M07080.120.0060 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 60 | M12 | 45mm | ₩ 99,102 | |
O1 | M07030.120.0035 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 35mm | M12 | 35mm | ₩ 85,470 | |
D | M07030.120.0025 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 25ft. | M12 | 25mm | ₩ 126,997 | |
D | M07030.120.0050 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 50ft. | M12 | 45mm | ₩ 148,907 | |
P1 | M07030.120.0020 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 20ft. | M12 | 20mm | ₩ 93,082 | |
Q1 | M07030.120.0030 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 30 " | M12 | 30mm | ₩ 65,537 | |
R1 | M07080.120.0045 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 45mm | M12 | 45mm | ₩ 71,120 | |
S1 | M07080.120.0070 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 70mm | M12 | 45mm | ₩ 102,077 | |
T1 | M07080.120.0080 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 80mm | M12 | 45mm | ₩ 89,670 | |
U1 | M07080.120.0100 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 100ft. | M12 | 45mm | ₩ 156,047 | |
V1 | M07030.120.0040 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 40mm | M12 | 40mm | ₩ 88,637 | |
D | M07030.120.0060 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 60 | M12 | 45mm | ₩ 144,865 | |
W1 | M07030.120.0100 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7.5mm | 100ft. | M12 | 45mm | ₩ 170,992 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷 키
- 오일 필터 렌치
- 관개 및 스프링클러 타이머
- 파이프 단열 랩
- 에어컨 압축기
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 수레 및 수레 액세서리
- 볼트
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 피팅
- SPEEDAIRE 푸시온 호스 피팅
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 커터
- PAWLING CORP 탑 캡
- SUNCAST 플라스틱 야외 보관함
- ANVIL 나사 콘크리트 인서트
- SPEARS VALVES 볼트 결합 볼트 키트, 22" 아연 볼트
- LABCONCO 피팅
- MAKITA 앵글 그라인더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDSS 단일 감속 감속기