GRAINGER 버튼 소켓 헤드 캡 나사, 강철 클래스 10.9, 육각 소켓, 일반, 미터법 코어
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07150.030.0006 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 6" | M3 | 6" | ₩ 6,807 | |
B | M07150.030.0010 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 10 " | M3 | 10mm | ₩ 9,940 | |
C | M07150.030.0016 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 16 | M3 | 12mm | ₩ 9,940 | |
D | M07150.030.0025 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 25ft. | M3 | 12mm | ₩ 16,537 | |
D | M07150.030.0008 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 8" | M3 | 8mm | ₩ 9,152 | |
E | M07150.030.0020 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 20ft. | M3 | 12mm | ₩ 11,025 | |
D | M07150.030.0012 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 12 " | M3 | 12mm | ₩ 9,152 | |
D | M07150.030.0030 | M3 X 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 30 " | M3 | 12mm | ₩ 17,850 | |
F | M07150.040.0020 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 20ft. | M4 | 16mm | ₩ 9,537 | |
G | M07150.040.0035 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 35mm | M4 | 16mm | ₩ 16,485 | |
D | M07150.040.0006 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 6" | M4 | 6" | ₩ 10,920 | |
H | M07150.040.0010 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 10 " | M4 | 10mm | ₩ 7,822 | |
I | M07150.040.0050 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 50ft. | M4 | 16mm | ₩ 37,117 | |
J | M07150.040.0040 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 40mm | M4 | 16mm | ₩ 21,997 | |
K | M07150.040.0030 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 30 " | M4 | 16mm | ₩ 18,357 | |
D | M07150.040.0025 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 25ft. | M4 | 16mm | ₩ 11,147 | |
D | M07150.040.0016 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 16 | M4 | 16mm | ₩ 8,365 | |
L | M07150.040.0012 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 12 " | M4 | 12mm | ₩ 11,042 | |
M | M07150.040.0008 | M4 X 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 8" | M4 | 8mm | ₩ 4,340 | |
N | M07150.050.0020 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 20ft. | M5 | 20mm | ₩ 16,345 | |
D | M07150.050.0006 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 6" | M5 | 6" | ₩ 13,282 | |
O | M07150.050.0060 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 60 | M5 | 30mm | ₩ 57,505 | |
D | M07150.050.0050 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 50ft. | M5 | 30mm | ₩ 30,695 | |
P | M07150.050.0045 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 45mm | M5 | 30mm | ₩ 46,444 | |
Q | M07150.050.0012 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 12 " | M5 | 12mm | ₩ 9,012 | |
R | M07150.050.0010 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 10 " | M5 | 10mm | ₩ 7,472 | |
S | M07150.050.0040 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 40mm | M5 | 30mm | ₩ 25,672 | |
T | M07150.050.0030 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 30 " | M5 | 30mm | ₩ 22,645 | |
U | M07150.050.0070 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 70mm | M5 | 30mm | ₩ 201,915 | |
V | M07150.050.0016 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 16 | M5 | 16mm | ₩ 13,965 | |
W | M07150.050.0008 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 8" | M5 | 8mm | ₩ 12,827 | |
X | M07150.050.0025 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 25ft. | M5 | 25mm | ₩ 15,854 | |
D | M07150.050.0035 | M5 X 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 35mm | M5 | 30mm | ₩ 16,905 | |
Y | M07150.060.0006 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 6" | M6 | 6" | ₩ 34,037 | |
Z | M07150.060.0070 | M6 X 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 70mm | M6 | 30mm | ₩ 77,595 | |
A1 | M07150.080.0080 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 80mm | M8 | 40mm | ₩ 72,047 | |
B1 | M07150.080.0020 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 20ft. | M8 | 20mm | ₩ 26,337 | |
C1 | M07150.080.0045 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 45mm | M8 | 40mm | ₩ 54,022 | |
D1 | M07150.080.0035 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 35mm | M8 | 35mm | ₩ 34,247 | |
D | M07150.080.0012 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 12 " | M8 | 12mm | ₩ 13,317 | |
D | M07150.080.0010 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 10 " | M8 | 10mm | ₩ 18,952 | |
E1 | M07150.080.0100 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 100ft. | M8 | 40mm | ₩ 20,160 | |
F1 | M07150.080.0040 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 40mm | M8 | 40mm | ₩ 66,622 | |
D | M07150.080.0055 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 55mm | M8 | 40mm | ₩ 65,257 | |
G1 | M07150.080.0090 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 90mm | M8 | 40mm | ₩ 119,175 | |
H1 | M07150.080.0008 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 8" | M8 | 8mm | ₩ 72,170 | |
I1 | M07150.080.0016 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 16 | M8 | 16mm | ₩ 21,682 | |
J1 | M07150.080.0025 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 25ft. | M8 | 25mm | ₩ 30,222 | |
D | M07150.080.0070 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 70mm | M8 | 40mm | ₩ 46,112 | |
K1 | M07150.080.0050 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 50ft. | M8 | 40mm | ₩ 47,967 | |
L1 | M07150.080.0060 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 60 | M8 | 40mm | ₩ 66,202 | |
M1 | M07150.080.0030 | M8 X 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 30 " | M8 | 30mm | ₩ 28,087 | |
N1 | M07150.100.0016 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 16 | M10 | 16mm | ₩ 41,020 | |
D | M07150.100.0040 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 40mm | M10 | 40mm | ₩ 39,042 | |
O1 | M07150.100.0020 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 20ft. | M10 | 20mm | ₩ 56,542 | |
P1 | M07150.100.0030 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 30 " | M10 | 30mm | ₩ 51,852 | |
Q1 | M07150.100.0035 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 35mm | M10 | 35mm | ₩ 33,355 | |
R1 | M07150.100.0060 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 60 | M10 | 40mm | ₩ 46,952 | |
D | M07150.100.0050 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 50ft. | M10 | 40mm | ₩ 44,432 | |
D | M07150.100.0025 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 25ft. | M10 | 25mm | ₩ 44,642 | |
D | M07150.100.0012 | M10 X 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 12 " | M10 | 12mm | ₩ 52,517 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 드릴
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 접착 테이프 측정
- 토양 프로브
- ORP 미터
- 제품식별표
- 자동차 전기
- 사무실 및 의료용 카트
- 콘크리트 테스트
- 용접 오븐 및 액세서리
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA 필터 99.97 %
- STEWART R. BROWNE 코일 접지 클램프
- GE LIGHTING 코브 라이트 마운팅 트랙 48 인치 길이
- PASS AND SEYMOUR 벽 공석 센서
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-12 Un
- Cementex USA 도구 상자
- Arrow Pneumatics Y 스트레이너
- HONEYWELL 요람
- BROWNING 60번 체인용 스틸 더블 B형 최소 내경 스프로킷