GRAINGER A4 스테인레스 스틸 메트릭 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 항목 | 길이 | 스레드 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55050.050.0070 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 70mm | M5 | ₩ 54,250 | |
B | M55060.050.0025 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 25ft. | M5 | ₩ 17,937 | |
C | M55050.050.0055 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 55mm | M5 | ₩ 42,577 | |
D | M55050.050.0080 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 80mm | M5 | ₩ 31,815 | |
E | M55060.050.0012 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 12 " | M5 | ₩ 15,452 | |
F | M55060.060.0025 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 25ft. | M6 | ₩ 22,487 | |
G | M55050.060.0090 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 90mm | M6 | ₩ 70,997 | |
H | M55050.060.0130 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 130mm | M6 | ₩ 155,120 | |
I | M55050.060.0120 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 120mm | M6 | ₩ 120,539 | |
J | M55050.060.0008 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 8" | M6 | ₩ 25,182 | |
K | M55060.080.0040 | M8 X 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 40mm | M8 | ₩ 30,695 | |
L | M55060.080.0050 | M8 X 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 50ft. | M8 | ₩ 63,280 | |
M | M55050.080.0100 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 100ft. | M8 | ₩ 79,292 | |
N | M55050.100.0090 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 90mm | M10 | ₩ 95,445 | |
O | M55050.100.0100 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 100ft. | M10 | ₩ 96,687 | |
P | M55050.100.0080 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 80mm | M10 | ₩ 78,662 | |
Q | M55050.100.0070 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 70mm | M10 | ₩ 82,950 | |
R | M55050.100.0055 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 55mm | M10 | ₩ 68,337 | |
S | M55060.100.0025 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 25ft. | M10 | ₩ 52,272 | |
T | M55050.120.0055 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 55mm | M12 | ₩ 88,812 | |
U | M55060.120.0025 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 소켓 플랫 헤드 캡 나사 | 25ft. | M12 | ₩ 48,667 | |
V | M55050.120.0080 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 80mm | M12 | ₩ 119,700 | |
W | M55050.120.0070 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 70mm | M12 | ₩ 110,075 | |
X | M55050.120.0100 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 100ft. | M12 | ₩ 60,077 | |
Y | M55050.140.0050 | M14 X 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 50ft. | M14 | ₩ 50,767 | |
Z | M55050.160.0035 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 16mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 35mm | M16 | ₩ 76,177 | |
A1 | M55050.160.0045 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 16mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 45mm | M16 | ₩ 56,612 | |
B1 | M55050.160.0090 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 16mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 90mm | M16 | ₩ 110,022 | |
C1 | M55050.160.0055 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 16mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 55mm | M16 | ₩ 76,265 | |
D1 | M55050.160.0100 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 16mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 100ft. | M16 | ₩ 102,900 | |
E1 | M55050.200.0045 | M20 X 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 45mm | M20 | ₩ 56,192 | |
F1 | M55050.200.0130 | M20 X 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | 원통 | 소켓 헤드 캡 나사 | 130mm | M20 | ₩ 130,077 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 턱 캡
- 도랑 삽
- 오실로스코프 액세서리
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- 반사 의류 테이프
- 비옷
- 도어 하드웨어
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 후크
- 오일 쿨러
- LUBERFINER 에어 필터, 패널
- LITTLE GIANT 보안 박스 트럭
- BRADY RTK 픽토그램 라벨
- GEORG FISCHER 파이프, Cpvc
- ZIP UP Kraft 종이 롤, 길이 300 피트
- Cementex USA 롱 코트 및 레깅스 키트, 12 Cal.
- POWER FIRST 서지 보호기 플러그 어댑터
- IIG 파이프 피팅 단열재
- REMCO 직선형 로비 빗자루, 미디엄
- BROWNING No.160 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓