GRAINGER A2 스테인리스 스틸 (18-8 스테인리스 스틸과 비교) 기계 나사, 슬롯 형, 치즈 헤드
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51120.016.0008 | M1.6 - 0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 8" | ₩ 6,720 | |
B | M51120.016.0010 | M1.6 - 0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 10 " | ₩ 8,610 | |
C | M51120.016.0004 | M1.6 - 0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 4" | ₩ 6,789 | |
D | M51120.016.0003 | M1.6 - 0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 3" | ₩ 7,402 | |
E | M51120.025.0003 | M2.5 - 0.45 | 0.60mm | 4.50mm | 1.6mm | 3" | ₩ 15,295 | |
F | M51120.030.0005 | M3 X 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | ₩ 12,040 | |
G | M51120.030.0050 | M3 X 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 50ft. | ₩ 28,420 | |
H | M51120.040.0045 | M4 X 0.7 | 1mm | 7mm | 2.6mm | 45mm | ₩ 46,847 | |
I | M51120.050.0006 | M5 X 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 6" | ₩ 22,032 | |
J | M51120.050.0045 | M5 X 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 45mm | ₩ 23,572 | |
K | M51120.050.0035 | M5 X 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 35mm | ₩ 68,477 | |
L | M51120.050.0025 | M5 X 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 25ft. | ₩ 36,067 | |
M | M51120.050.0030 | M5 X 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 30 " | ₩ 38,150 | |
N | M51120.050.0040 | M5 X 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 40mm | ₩ 29,190 | |
O | M51120.060.0012 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 12 " | ₩ 41,247 | |
P | M51120.060.0040 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 40mm | ₩ 51,922 | |
Q | M51120.060.0008 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 8" | ₩ 32,777 | |
R | M51120.060.0045 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 45mm | ₩ 54,285 | |
S | M51120.060.0050 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 50ft. | ₩ 20,667 | |
T | M51120.060.0020 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 20ft. | ₩ 37,852 | |
U | M51120.060.0016 | M6 X 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 16 | ₩ 35,752 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플러 및 태커
- ID 카드 프린터
- 접지봉 액세서리
- 전기 세척 히터
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 상점 용품
- 특성 테스터 (비전기적)
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 기계
- GHS SAFETY 라벨, 증기 호흡기
- WESTWARD 금 그리스 피팅 와셔
- SOVELLA 사각 구멍 모양 Pegboard 키트
- 3M TR600 시리즈용 벨트 익스텐더
- JACKSON SAFETY 무릎 보호 패드
- COOPER B-LINE 유형 4X 프리 스탠딩 이중 도어 접지 장착 인클로저
- EATON E2NM Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 조정 가능한 페이스 스패너
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 23
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기