GRAINGER A2 스테인리스 강 (18-8 스테인리스 강과 비교) 기계 나사, Phillips, 타원형 머리
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.040.0030 | M4 X 0.7 | #2 | 7.50mm | 1mm | 30 " | ₩ 40,827 | |
B | M51320.040.0025 | M4 X 0.7 | #2 | 7.50mm | 1mm | 25ft. | ₩ 26,372 | |
C | M51320.050.0016 | M5 X 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 16 | ₩ 37,467 | |
D | M51320.050.0025 | M5 X 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 25ft. | ₩ 29,907 | |
E | M51320.050.0012 | M5 X 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 12 " | ₩ 21,612 | |
F | M51320.050.0020 | M5 X 0.8 | #2 | 9.20mm | 1.25mm | 20ft. | ₩ 32,777 | |
G | M51320.060.0016 | M6 X 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 16 | ₩ 51,485 | |
H | M51320.060.0012 | M6 X 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 12 " | ₩ 30,870 | |
I | M51320.060.0035 | M6 X 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 35mm | ₩ 43,837 | |
J | M51320.060.0010 | M6 X 1 | #3 | 11mm | 1.5mm | 10 " | ₩ 29,277 | |
K | M51320.080.0030 | M8 X 1.25 | #3 | 14.50mm | 2mm | 30 " | ₩ 33,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트레일러 잠금 장치
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 스파크 방지 송풍기
- 절연 채널 스트립 히터
- 흡입 플랜지
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 발전기
- 엿보는 도구
- 환풍
- 감속기
- ARC ABRASIVES 중간 등급, 연마 벨트
- COLLOMIX 복합 교반 패들
- SCHNEIDER ELECTRIC 3위치 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 조작자
- LABCONCO 급속 동결 플라스크
- BRADY 차단기 차단기
- SQUARE D 터미널 블록 40 Amp
- DIXON 압착 다이
- APOLLO VALVES 77-100 시리즈 전체 포트 NPT 청동 볼 밸브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 3000 시리즈 퀵 커플러 소켓
- APPROVED VENDOR 키스톤 잭