GRAINGER 12.9 합금강 표준 미터법 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.020.0014 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | 14 " | M2 | 14mm | 완전 스레드 | ₩ 24,552 | |
B | M07000.025.0025 | M2.5 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 25ft. | M2.5 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 26,530 | |
C | M07000.025.0014 | M2.5 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | 14 " | M2.5 | 14mm | 완전 스레드 | ₩ 27,037 | |
D | M07000.040.0100 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 100ft. | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 70,332 | |
E | M07000.040.0075 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 75mm | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 57,890 | |
F | M07000.040.0090 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 90mm | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 155,732 | |
G | M07000.040.0065 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 65mm | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 58,905 | |
H | M07000.040.0055 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 55mm | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 41,352 | |
I | M07000.040.0120 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 120mm | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 347,777 | |
J | M07000.040.0110 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 110mm | M4 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 420,770 | |
K | M07000.050.0160 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 160mm | M5 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 46,077 | |
H | M07000.050.0200 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 200mm | M5 | 25mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 36,505 | |
L | M07000.060.0140 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 140mm | M6 | 30mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 15,942 | |
M | M07000.060.0160 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 160mm | M6 | 30mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 27,597 | |
N | M07000.060.0180 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 180mm | M6 | 30mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 30,677 | |
H | M07000.060.0200 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 200mm | M6 | 30mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 51,152 | |
O | M07000.060.0130 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 130mm | M6 | 30mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 33,092 | |
P | M07000.080.0014 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 14 " | M8 | 14mm | 완전 스레드 | ₩ 35,052 | |
Q | M07040.080.0030 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 30 " | M8 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 111,125 | |
R | M07040.080.0025 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 25ft. | M8 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 117,145 | |
S | M07040.080.0016 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 16 | M8 | 16mm | 완전 스레드 | ₩ 40,302 | |
T | M07040.080.0045 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 45mm | M8 | 35mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 67,602 | |
U | M07040.080.0020 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 20ft. | M8 | 20mm | 완전 스레드 | ₩ 49,227 | |
H | M07040.080.0035 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 35mm | M8 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 153,352 | |
V | M07040.080.0050 | M8 - 1 | 6mm | 13mm | 8mm | 50ft. | M8 | 35mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 51,205 | |
W | M07000.100.0260 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 260mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 9,625 | |
X | M07000.100.0300 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 300mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 50,417 | |
Y | M07000.100.0012 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 12 " | M10 | 12mm | 완전 스레드 | ₩ 88,480 | |
Z | M07000.100.0220 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 220mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 93,187 | |
H | M07000.100.0240 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 240mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 34,002 | |
H | M07000.100.0250 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 250mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 114,450 | |
A1 | M07000.100.0085 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 85mm | M10 | 40mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 69,615 | |
H | M07040.100.0080 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 80mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 72,152 | |
H | M07040.100.0035 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 35mm | M10 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 74,392 | |
H | M07040.100.0045 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 45mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 58,065 | |
B1 | M07040.100.0055 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 55mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 129,447 | |
C1 | M07040.100.0060 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 60 | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 52,797 | |
D1 | M07040.100.0030 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 30 " | M10 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 97,527 | |
E1 | M07040.100.0070 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 70mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 63,857 | |
F1 | M07040.100.0050 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 50ft. | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 120,662 | |
G1 | M07040.100.0040 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 40mm | M10 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 74,865 | |
H1 | M07040.100.0025 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 25ft. | M10 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 86,432 | |
I1 | M07040.100.0020 | M10 X 1.25 | 8mm | 16mm | 10mm | 20ft. | M10 | 20mm | 완전 스레드 | ₩ 186,427 | |
H | M07040.120.0070 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 70mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 124,460 | |
J1 | M07040.120.0025 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 25ft. | M12 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 78,312 | |
K1 | M07040.120.0055 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 55mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 90,632 | |
L1 | M07040.120.0035 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 35mm | M12 | 35mm | 완전 스레드 | ₩ 141,750 | |
H | M07040.120.0045 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 45mm | M12 | 45mm | 완전 스레드 | ₩ 75,950 | |
M1 | M07040.120.0050 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 50ft. | M12 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 47,617 | |
H | M07040.120.0060 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 60 | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 95,917 | |
H | M07040.120.0090 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 90mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 33,022 | |
H | M07040.120.0080 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 80mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 68,180 | |
N1 | M07040.120.0100 | M12 X 1.5 | 10mm | 18mm | 12mm | 100ft. | M12 | 50mm | 완전 스레드 | ₩ 35,945 | |
H | M07000.120.0280 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 280mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 61,390 | |
O1 | M07000.120.0300 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 300mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 69,335 | |
H | M07000.120.0025 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 25ft. | M12 | 25mm | 완전 스레드 | ₩ 45,850 | |
H | M07000.120.0170 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 170mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 51,537 | |
P1 | M07000.120.0260 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 260mm | M12 | 50mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 59,185 | |
Q1 | M07040.140.0040 | M14 X 1.5 | 12mm | 21mm | 14mm | 40mm | M14 | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 39,952 | |
R1 | M07040.140.0030 | M14 X 1.5 | 12mm | 21mm | 14mm | 30 " | M14 | 30mm | 완전 스레드 | ₩ 33,215 | |
S1 | M07000.140.0180 | M14 X 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 180mm | M14 | 55mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 49,630 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건조기 부스터 팬
- 체인 및 케이블 후크
- 발전기 전환 스위치-자동
- 근접 액세서리
- 무선 네 일러
- >모터
- 핸드 트럭
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 사다리/플랫폼/비계
- 걸쇠 및 힌지 래치
- MAXXIMA 스트립 라이트 홀수
- MOON AMERICAN 소방 호스 핀 러그 스위블 어댑터
- VULCAN HART 버너 튜브, 용접
- BENCHMARK SCIENTIFIC Sure Temp 시리즈 CO2 인큐베이터용 추가 선반
- RIDGID Seesnake CS65XR 모니터
- SPEARS VALVES 스케줄 80 CPVC 플랜지 컷인 키트, FKM 개스킷
- JONARD 도구
- VESTIL LAD-STAL 시리즈 세미트레일러 접근 사다리
- BALDOR / DODGE SC, 파일럿 플랜지, 볼 베어링
- BROWNING SF2S-S 시리즈 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링