GRAINGER 1-1 / 8 "-7 Dia./Thread Size Hex Head, Grade 8 Steel, Plain Finish, UNC (Coarse) T
필터
스타일 | 모델 | 길이 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | N04100.112.0250 | 2.5 " | 완전 스레드 | ₩ 16,467 | |
A | A04100.112.0250 | 2.5 " | 완전 스레드 | ₩ 304,832 | |
B | A04100.112.0300 | 3" | 부분적으로 스레드 | ₩ 319,690 | |
B | N04100.112.0300 | 3" | 부분적으로 스레드 | ₩ 19,267 | |
B | N04100.112.0350 | 3.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 21,297 | |
B | A04100.112.0350 | 3.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 314,895 | |
C | N04100.112.0400 | 4" | 부분적으로 스레드 | ₩ 23,537 | |
C | A04100.112.0400 | 4" | 부분적으로 스레드 | ₩ 304,465 | |
C | A04100.112.0450 | 4.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 276,640 | |
C | N04100.112.0450 | 4.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 25,602 | |
C | A04100.112.0500 | 5" | 부분적으로 스레드 | ₩ 278,565 | |
C | N04100.112.0500 | 5" | 부분적으로 스레드 | ₩ 17,675 | |
C | N04100.112.0550 | 5.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 29,207 | |
C | A04100.112.0550 | 5.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 305,182 | |
C | N04100.112.0600 | 6" | 부분적으로 스레드 | ₩ 32,584 | |
C | A04100.112.0600 | 6" | 부분적으로 스레드 | ₩ 301,017 | |
C | A04100.112.0650 | 6.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 310,362 | |
C | N04100.112.0650 | 6.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 36,312 | |
D | N04100.112.0700 | 7" | 부분적으로 스레드 | ₩ 38,955 | |
D | N04100.112.0750 | 7.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 41,370 | |
D | N04100.112.0800 | 8" | 부분적으로 스레드 | ₩ 43,312 | |
D | N04100.112.0850 | 8.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 41,755 | |
D | N04100.112.0900 | 9" | 부분적으로 스레드 | ₩ 47,757 | |
D | N04100.112.1000 | 10 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 50,242 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가변 주파수 드라이브 액세서리
- 스프레이 병 및 트리거 스프레이
- 유연한 가스 커넥터
- 파이프 지원
- 연마 성 별
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 가전 제품
- 호스 턱받이 및 소화전
- SPA 수영장 펌프
- MOON AMERICAN 소방 호스 육각 부싱 어댑터
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 85 % 효율
- KILLARK 와이어 가드
- DECTRON USA 강철 고정 섹션
- COOPER B-LINE 기계식 커넥터 러그
- Cementex USA UltraLite 시리즈, 40 Cal. 작업복 키트
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 35 체인 수
- VESTIL AEC 시리즈 조절식 Ergo 카트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기