일반 전기 TFJ 프레임 회로 차단기
General Electric 배선용 회로 차단기(MCCB)는 과전류 또는 단락으로 인해 연결된 장치의 전기적 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 GE TFJ 차단기는 제조, 자동차 및 건설 산업에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TFJ224150 | 150 | ₩ 2,855,234 | RFQ
|
A | TFJ224150WL | 150 | - | RFQ
|
A | TFJ224200 | 200 | ₩ 2,855,234 | RFQ
|
A | TFJ224200WL | 200 | - | RFQ
|
A | TFJ224225 | 225 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 회로 차단기에는 단락 및 과전류 조건으로부터 보호하기 위한 바이메탈 스트립과 전자석이 있습니다.
- 도체를 통해 일정한 전류가 흐르면 바이메탈 스트립이 가열되어 구부러집니다.
- 이러한 조건에서는 회로 차단기의 기계적 래치가 접점을 열고 전류 흐름을 차단합니다.
- 단락 상태에서 전류가 갑자기 상승하여 솔레노이드 또는 트리핑 코일에서 플런저의 전자석 변위가 발생합니다.
- 플런저가 트립 레버에 부딪혀 래치 메커니즘을 활성화하여 접점이 열리고 전류 흐름이 중단됩니다.
특징
- 기계적 손상으로부터 보호하는 성형 케이스 구조를 갖추고 있습니다.
- 이 회로 차단기는 여러 연결을 동시에 제어하기 위한 2극 구성을 갖추고 있습니다.
- 패널에 쉽게 연결할 수 있도록 부하측 러그 단자가 특징입니다.
- 이 GE TFJ 차단기의 인터럽트 정격은 22kA@480V입니다.
- 이 제품은 최대 40°C의 온도를 견딜 수 있으며 150~225A 범위의 전류 정격으로 제공됩니다.
- 이 회로 차단기에는 장시간 및 순간 전류 과부하 보호를 위한 열동 자기식 트립 장치도 포함되어 있습니다.
자주하는 질문
General Electric 배선용 회로 차단기를 교체해야 하는지 어떻게 알 수 있나요?
빈번한 트립, 눈에 띄는 손상, 타는 냄새 또는 트립 후 재설정 실패가 발견되면 이러한 MCCB를 교체해야 합니다. 또한 스위치가 오래되었거나 최신 전기 규정 및 표준을 더 이상 충족하지 못하는 경우 교체해야 할 수도 있습니다.
성형케이스의 기능은 무엇인가요?
성형 케이스는 통전 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 하나의 장치에 통합합니다.
이러한 회로 차단기가 자주 작동하는 이유는 무엇입니까?
주요 원인으로는 회로 과부하, 단락, 지락 서지, 회로 차단기 결함 또는 아크 결함이 있습니다.
적합한 General Electric 성형 케이스 회로 차단기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 전류 및 전압 정격
- 여행특성
- 인터럽트 용량
- 적재 크기
- 환경 조건
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 준비 도구
- 거대한 호퍼 상자
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 박격포 괭이
- 전기 노면 파쇄기 액세서리
- 잠금 시스템
- 펌프
- 연소 테스트
- 폐기물 처리기
- 연마재 장착 지점
- GRUVLOK 7050 시리즈, 엘보, 90도
- HARRIS INDUSTRIES 파이프 마커
- GENERAL PIPE CLEANERS D-25 시리즈 수동 드레인 클리너
- WATTS 절연 플랜지 펌프
- EATON 스트레이트 유압 호스 어댑터
- MASTER APPLIANCE 송풍기 바퀴
- DUTTON-LAINSON 핀
- WEG 터미널 박스
- MORSE DRUM 실을 꿴 막대
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDNS 단일 감속 감속기