FABORY 스탠드오프
필터
스타일 | 모델 | 몸 길이 | 육각 폭 | 내부 Dia. | 전체 길이 | 스탠드오프 성별 | 스레드 깊이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L11398.030.0010 | 10 mm | 5.5 mm | - | 16 mm | 남성 여성 | 7 mm | 6" | M3 X 0.5 | ₩ 3,731,035 | |
B | L11396.040.0015 | 15 mm | 7 mm | M4 | 15 mm | 여성 - 여성 | 15 mm | - | M4 X 0.7 | ₩ 3,635,975 | |
C | L11398.040.0020 | 20 mm | 7 mm | - | 28 mm | 남성 여성 | 9 mm | 8mm | M4 X 0.7 | ₩ 2,233,105 | |
D | L11396.050.0025 | 25 mm | 8 mm | M5 | 25 mm | 여성 - 여성 | 9 mm | - | M5 X 0.8 | ₩ 2,027,445 | |
E | L11398.030.0025 | 25 mm | 5.5 mm | - | 31 mm | 남성 여성 | 7 mm | 6" | M3 X 0.5 | ₩ 2,339,172 | |
F | L11398.040.0030 | 30 mm | 7 mm | - | 38 mm | 남성 여성 | 9 mm | 8mm | M4 X 0.7 | ₩ 1,582,542 | |
G | L11398.050.0030 | 30 mm | 8 mm | - | 40 mm | 남성 여성 | 11 mm | 10mm | M5 X 0.8 | ₩ 1,250,235 | |
H | L11398.040.0040 | 40 mm | 7 mm | - | 48 mm | 남성 여성 | 9 mm | 8mm | M4 X 0.7 | ₩ 1,286,285 | |
I | L11398.030.0050 | 50 mm | 5.5 mm | - | 56 mm | 남성 여성 | 7 mm | 6" | M3 X 0.5 | ₩ 1,666,314 | |
J | L11398.040.0050 | 50 mm | 7 mm | - | 58 mm | 남성 여성 | 9 mm | 8mm | M4 X 0.7 | ₩ 1,411,882 | |
G | L11398.050.0050 | 50 mm | 8 mm | - | 60 mm | 남성 여성 | 11 mm | 10mm | M5 X 0.8 | ₩ 1,150,852 | |
K | L11396.050.0050 | 50 mm | 8 mm | - | 50 mm | 여성 - 여성 | 11 mm | - | M5 X 0.8 | ₩ 1,118,075 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 유리 온도계의 액체
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- 환형 커터 세트
- 필터 백
- 보관함/용기
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 엿보는 도구
- 자동차 윤활유
- 용접봉 및 와이어
- CS JOHNSON 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- WAGNER 휴대용 페인트 분무기
- APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 80 심리스 니플
- CALBRITE PVC 코팅 금속 유연한 도관
- MILWAUKEE 파일럿 포인트 드릴 비트
- LIFT-ALL 타이 다운 래칫 스트랩 어셈블리
- KERN AND SOHN 기계식 스테이지
- CHECKERS Linebacker 헤비 듀티, 케이블 프로텍터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 4-48 Unf
- ANVIL 90도 롱 턴 Y 브랜치 티셔츠, 블랙