FABORY 플랜지 너트
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 아파트 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L11590.060.0001 | M6x1 | 6 mm | 10 mm | ₩ 231,700 | |
B | L11590.080.0001 | M8x1.25 | 8 mm | 13 mm | ₩ 355,670 | |
C | L11590.100.0001 | M10x1.5 | 10 mm | 15 mm | ₩ 121,485 | |
D | L11590.120.0001 | M12x1.75 | 12 mm | 18 mm | ₩ 473,602 | |
E | L11590.140.0001 | M14x2 | 14 mm | 21 mm | ₩ 239,435 | |
F | L11590.160.0001 | M16x2 | 16 mm | 24 mm | ₩ 161,245 | |
G | L11590.200.0001 | M20x2.5 | 20 mm | 30 mm | ₩ 302,575 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 샌더
- 스패너 렌치
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 유지 보수 작업 지원
- 벨트 배리어 및 포스트 액세서리
- 배기 팬
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 경보기
- 연소 테스트
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- DAYTON 잠금 Photocontrols 회전
- DECADE PRODUCTS 벌크 컨테이너 뚜껑
- GEORG FISCHER Y 스트레이너 Pvc 1 인치
- VIKAN 튜브 및 밸브 브러시
- DURHAM MANUFACTURING Pegboard 패널
- COOPER B-LINE B634 시리즈 단일 채널 조절식 브레이스
- APOLLO VALVES 테스트 자지
- EATON 임페리얼 스레드 마운팅 하드웨어
- LINN GEAR 헬리컬 기어, 12 톱니 수
- SMC VALVES Lvm 시리즈 화학 밸브