Enpac 총판 (369 품목) | Raptor Supplies 대한민국

ENPAC

Enpac은 다양한 산업 분야에서 유해 물질을 취급하기 위한 고품질 유출 방지, 봉쇄 및 제어 솔루션을 전문으로 하는 환경 봉쇄 제품 제조업체입니다. 상세 보기

필터

안전

작업공구

청소용품

용접

접착제/실란트/테이프

선박/차량정비용품

안전 필터

유출방지용품전체보기

엔팍 소개

이 회사의 제품 라인에는 드럼, 유출 팔레트, 휴대용 유출 억제 제품, 보관 및 분배 제품이 포함됩니다. 엔팍스 인양 드럼 위험 액체 및 물질이 담긴 손상되거나 새는 용기를 보관하고 운반하도록 설계되었습니다. 부식 및 화학적 분해에 강한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 재질로 만들어졌습니다. 드럼의 내용물에 쉽게 접근할 수 있는 나사식 뚜껑이 있는 개방형 헤드 디자인입니다. 이 디자인은 또한 위험 물질을 쉽게 적재/하역할 수 있을 뿐만 아니라 드럼을 쉽게 청소하고 유지 관리할 수 있도록 합니다. 브랜드의 물이 채워진 전환기 엎지르거나 새는 경우 액체를 전환하거나 담는 데 도움이 되며 사용하지 않을 때 편리하게 보관할 수 있도록 배수 및 접을 수 있습니다. 빗물 관리, 휴대용 세척/압력 세척 전환, 유출 전환 및 장비 오염 제거에 사용하기에 이상적입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Enpac 파트 번호은 운송 드럼 및 유출 억제 시스템에 대해 동등한 Justrite, Eagle 및 Romold 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Enpac 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Enpac 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

엔팩 경쟁우위

유출 방지용 바주카포 패시브 오일 필터

Bazooka 오일 필터 유출 억제 장치는 빗물 유출 또는 기타 유출에서 오일 및 가솔린과 같은 탄화수소를 필터링하기 위해 유출 억제 덤불과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 세류 필터와 Drainiac 기술을 사용하는 자동 차단 밸브가 있어 깨끗한 물을 쉽게 통과시키면서 오일과 연료를 포획하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 장치에는 배수구로 유입되는 탄화수소를 흡수하여 손상을 일으키는 전치 필터가 포함되어 있습니다. Bazooka 시스템은 빗물 배수관, 집수조 및 기타 배수 시스템을 포함하여 다양한 위치에 설치할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Enpac Bazooka 시스템을 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 애플리케이션 요구 사항에 따라 Bazooka의 위치를 ​​결정합니다. 시스템을 통해 흐르는 액체의 유형 및 부피와 탄화수소 오염의 잠재적 원인과 같은 요인을 항상 고려하십시오.
  • 설치 과정을 방해할 수 있는 파편이나 침전물을 제거하십시오.
  • 지정된 위치에 Bazooka를 설치하고 제공된 장착 하드웨어를 사용하여 제자리에 고정하십시오.
  • 흡입구 및 배출구 호스를 Bazooka의 해당 포트에 연결하여 적절하게 고정되고 누출이 없는지 확인하십시오.
  • Bazooka가 제대로 작동하는지 테스트하십시오. 여기에는 시스템을 통해 흐르는 물 또는 기타 액체와 탄화수소 오염 또는 누출의 징후를 모니터링하는 것이 포함될 수 있습니다.
  • Bazooka가 지속적으로 효과적으로 작동하는지 정기적으로 검사하고 유지 관리하십시오.
  • 필터 매체를 청소하거나 교체하고 호스와 연결부의 손상 여부를 검사하고 시스템에 마모 또는 부식 징후가 있는지 모니터링하십시오.

유출 억제 노견을 사용하는 방법?

A.

  • 포함할 재료에 필요한 적절한 크기와 덤불 유형을 결정합니다.
  • 덤불이 놓일 영역에서 파편이나 장애물을 치우십시오.
  • 노견을 원하는 위치에 놓고 수평이고 중앙에 있는지 확인합니다.
  • 말뚝이나 기타 안전한 앵커를 사용하여 덤불을 고정합니다.
  • 덤불 안에 담을 재료를 놓습니다.
  • 덤불에 벽이 있으면 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
  • 노견을 자주 모니터링하여 자재를 효과적으로 포함하고 있는지 확인하십시오.
  • 유출물이나 누출물이 담긴 후에는 가능한 한 빨리 청소하십시오.
  • 인명 및 재산 피해를 방지하기 위해 재료를 적절하게 폐기하십시오.
  • 흡수성 재료는 무엇으로 만들어졌습니까?

    흡수성 소재는 재활용 셀룰로오스 섬유와 액체 중량의 최대 20배를 흡수할 수 있는 고흡수성 폴리머의 혼합물로 만들어집니다. 여기에는 빠른 흡수 및 유출 방지를 위한 패드, 베개 및 양말과 같은 품목이 포함됩니다.