EATON E2 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2 유형 광산 전자 몰드 케이스 회로 차단기는 향상된 보호 및 진단 기능과 광산의 배전 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 다양한 통신 옵션을 제공합니다. 이 회로 차단기는 분전반, 스위치보에 사용됩니다....ards, 모터 제어 센터, 제어 패널, 조합 스타터, 개별 인클로저 및 버스 덕트 플러그인 장치.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2RM32038B20W | ₩ 132,473,824 | RFQ
|
A | E2RM320W | ₩ 105,982,044 | RFQ
|
B | E2NM3800W | ₩ 37,579,668 | RFQ
|
A | E2RM316W | ₩ 96,069,959 | RFQ
|
A | E2RM32038W | ₩ 121,877,112 | RFQ
|
A | E2RM316T32WA12S29 | ₩ 103,094,740 | RFQ
|
C | E2N380T32A06P10U66Z6 | ₩ 37,847,572 | RFQ
|
B | E2NM3800T33WA13U66 | ₩ 42,252,924 | RFQ
|
A | E2RM31638B20W | ₩ 120,076,236 | RFQ
|
A | E2RM316B20W | ₩ 105,669,480 | RFQ
|
A | E2RM320B20W | ₩ 116,578,755 | RFQ
|
A | E2RM31638W | ₩ 110,476,716 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 과부하 또는 단락이 발생하면 회로 차단기가 전류 증가를 감지하고 내부 메커니즘을 트리거하여 회로를 엽니다.
- 그것은 전기의 흐름을 방해하고 손상으로부터 회로를 보호합니다.
- 이제 사용자는 스위치를 뒤집어 회로 차단기를 재설정할 수 있으므로 문제가 해결되면 전기를 복원할 수 있습니다.
특징
- Eaton 광산 전자 몰드 케이스 회로 차단기에는 마이크로프로세서 시작 순간 트립보다 더 빠르게 결함을 제거하는 Arcflash 감소 유지 보수 시스템이 장착되어 있습니다.
- 견고한 디자인으로 인해 지하 작업에 이상적입니다.
- 이 XNUMX극 회로 차단기는 MSHA에 따라 후행 케이블 보호 기능을 제공합니다.
호환 액세서리
- Eaton 보조 스위치: 이 스위치는 차단기 접점이 열렸는지 닫혔는지 원격으로 나타냅니다.
- Eaton 션트 트립: 이 트립은 사용자가 회로 차단기를 원격으로 트리핑하는 데 도움이 됩니다.
- Eaton 전기 재설정 저전압 릴리스: 이 장치(LED 표시기 포함)는 전압을 모니터링하고 전압이 솔레노이드 코일 정격의 70~35% 사이로 떨어지면 차단기를 작동시킵니다.
표준 및 승인
- CSA
- IEC
- UL
자주 묻는 질문
전자 여행 기술이란 무엇입니까?
Eaton의 310+ 전자 트립 유닛 기술은 더 빠른 청소 시간을 가능하게 하고 아크 에너지를 75%까지 줄여 다운스트림 장비에 가까이 있는 운전자의 안전을 향상시킵니다.
XNUMX극 구성의 장점은 무엇입니까?
XNUMX극 차단기는 최대 XNUMX개의 개별 회로를 보호할 수 있어 회로가 밀집된 분전반 및 배전반에 유용합니다.
R 및 N 프레임 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
R 프레임 회로 차단기는 더 작고 콤팩트한 반면 N 프레임 회로 차단기는 더 크고 튼튼합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코팅 장갑
- 유압 프레스
- PAPR 액세서리
- 중첩 상자
- 정전기 에어필터
- 선반 및 보관 랙
- 중앙 장비
- 안전보관
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- OZ LIFTING PRODUCTS 트롤리
- STRANCO INC 파이프 마커, 230 볼트
- ZURN P 트랩
- WESTWARD 소켓 비트, 1/2 드라이브, 육각
- WALTER TOOLS 스레드 밀 솔리드 초경
- GENERAL PIPE CLEANERS 헤비 듀티 사이드 커터
- ANVIL 검은색 가단성 남성/여성 조합
- BALLYMORE 롤링 사다리
- REMCO 위생적인 벽면 브래킷, 단일 후크 모듈
- BROWNING 8065 유형 테이퍼 보어 부싱