EATON Danfoss PRV12-10 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss PRV12-10 시리즈 압력 제어 밸브는 공압 및 유압 시스템에서 흐르는 유체의 과압으로부터 펌프를 보호하는 데 사용됩니다. 쓰레기 운반기, 수확기 및 산업 응용 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 출구(조절된) 압력이 파일럿 섹션의 설정을 초과할 때까지 이 밸브는 일반적으로 열려 있어 흡입 오일이 조절된 라인으로 이동할 수 있습니다.
- 이 설정에 도달하면 파일럿 흐름이 발생하여 메인 스풀 전체에 압력 불균형이 발생하고, 그런 다음 들어오는 흐름을 조절하고 조절된 라인에서 더 이상 압력이 상승하지 않도록 이동합니다.
- 메인 스풀은 더 뒤로 미끄러져 탱크 라인에 대한 조절 포트를 열어 어떤 외부 힘으로 인해 조절된 압력이 설정보다 5~10% 이상 높아지는 경우 릴리프 밸브 역할을 합니다.
특징
- 이 파일럿 작동 밸브는 유체 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰을 사용합니다.
- 그들은 구조적 강성과 긴 수명을 위해 강철로 만들어졌습니다.
- 이 밸브는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사식 카트리지 장착을 제공합니다.
- 오염을 방지하기 위해 18/16/13의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
- 이 Danfoss PRV12-10 시리즈 압력 제어 밸브의 작동 압력 범위는 8.5~350bar입니다.
호환 액세서리
- Eaton 889599 씰 키트: 이 씰 수리 키트는 이 유량 제어 밸브의 마모되고 손상된 씰을 교체하기 위한 Viton 씰을 특징으로 합니다.
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss PRV12-10 시리즈 압력 제어 밸브의 작동 온도는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 120도 C.
이 압력 제어 밸브의 유량은 얼마입니까?
45리터/분
스크류 인 및 슬립 인 카트리지 밸브의 기능적 차이점은 무엇입니까?
스크류인 카트리지 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로만 유지하는 반면 슬립인 카트리지 밸브는 양방향 흐름을 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 릴
- 그리스 건 액세서리
- 스프링 상처 타이머
- 전기 전단 액세서리
- 선반 롤아웃
- 차단밸브
- 온수순환펌프
- 비옷
- 데이터 및 통신
- 농업 테스트
- EIKO 할로겐 반사경 램프, MR16
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 엑스트라 헤비 듀티 수동 도어 클로저
- WESCO 알루미늄 접이식 핸들 트럭
- RANCO 제어 주기, 범용 키트, 상승 스위치 작동 시 닫기
- VULCAN HART 클래드 어셈블리
- TENNSCO 고정 선반
- COOPER B-LINE 유형 1 퀵 커넥트 힌지 커버는 와이어웨이 크로스 이음쇠에 놓입니다.
- ANVIL 블랙 스케줄 80 파이프 니플
- SPEARS VALVES PVC 내부 수리 키트, Buna-N
- STEARNS BRAKES 310 시리즈 브레이크 어셈블리