EATON Danfoss FR2-10 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss FR2-10 시리즈 유량 제어 밸브는 유압 시스템의 유체 유량을 조절합니다. 모든 범용 유압 유체와 호환되며 수확, 폐기물 운반 및 기타 모바일 및 산업 응용 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 02-171845 | ₩ 158,648 | RFQ
|
B | 02-112747 | ₩ 150,276 | RFQ
|
B | 02-169378 | ₩ 150,276 | RFQ
|
C | 566215 | ₩ 136,332 | RFQ
|
C | 566216 | ₩ 136,444 | RFQ
|
C | 566520 | ₩ 136,332 | RFQ
|
C | 565873 | ₩ 136,332 | RFQ
|
C | 889340 | ₩ 136,332 | RFQ
|
C | 565857 | ₩ 136,332 | RFQ
|
특징
- 이 제어 밸브는 한 방향으로 정밀한 흐름 제어를 허용하는 동시에 반대 방향으로 무제한 자유 흐름을 자동으로 허용합니다.
- 밸브 전체의 압력 강하와 무관하게 일정한 체적 비율을 제공하는 압력 보상 메커니즘이 특징입니다. 나사(레버)를 통해 속도를 조절할 수 있어 부하 변동에 관계없이 밸브가 원활하게 작동합니다.
- 최대 3000psi의 압력 등급을 처리하고 38l/min의 최대 유량을 제공할 수 있습니다.
- 알루미늄으로 구성되어 내구성과 내식성을 제공하며 섭씨 120도까지 견딜 수 있습니다.
자주 묻는 질문
카트리지는 무엇으로 만들어지나요?
스크류 카트리지는 고급 냉간 인발 강철 막대로 구성되어 열악한 조건에서 내구성과 최대 성능을 제공합니다.
보닛이란 무엇입니까?
보닛은 패킹 박스와 스템 씰을 포함하는 밸브 압력 유지 경계의 일부입니다. 밸브 본체에 통합하거나 볼트로 조이거나 나사로 조일 수 있습니다. 보닛의 도움으로 액추에이터가 밸브 본체에 연결되어 작동을 돕습니다.
스크류인 카트리지의 기능은 무엇입니까?
스크류인 카트리지는 잠재적인 누출 지점을 줄이고 진동과 높은 소음 수준을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리에틸렌 파이프
- 케이블 스테이플
- 수축 랩 튜브
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 데크 네일
- 렌치
- 실내 LED 전등
- 소방 의류 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 바닥
- WIDIA 고 바나듐 고속 강관 탭, 비 코팅 마감
- EXTECH 전류 프로브 세트의 AC 클램프
- KTI 플렉스 헤드 핸들
- HONEYWELL 저항 슬리브 절단
- KLEIN TOOLS 하드 모자 서스펜션
- KENNEDY 시그니처 시리즈 서랍 메카닉 체스트
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard MP 미세 다공성 작업복, 탄력 있는 손목, 탄력 있는 발목
- VESTIL 시리즈 알루미늄 핸드 트럭 도크 플레이트
- TSUBAKI QD 부싱, SF형
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E4, 엘라스토머 커플링