EATON Bussmann 시리즈 CLS 퓨즈
Eaton Bussmann 시리즈 CLS 퓨즈는 실내 분배 시스템의 에너지 제한 오류 보호에 이상적인 전류 제한 퓨즈입니다. 결함 크기 및 결함 기간을 효과적으로 제어할 수 있습니다. 이 R 등급 전류 제한 퓨즈는 방전 없이 조용하게 작동하여 연결된 시스템의 안전을 보장합니다. 선택한 모델의 차단 정격은 50kA입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2CLS-25 | ₩ 3,052,224 | |
B | 5CLS-4R | ₩ 3,381,756 | |
B | 5CLS-5R | ₩ 4,770,136 | |
B | 5CLS-30 | ₩ 2,917,179 | |
C | 2CLS-390 | ₩ 9,723,924 | |
A | 2CLS-6R | ₩ 5,872,188 | |
A | 2CLS-2R | ₩ 3,052,224 | |
A | 2CLS-200 | ₩ 6,190,912 | |
D | 8CLS-60 | ₩ 3,927,392 | |
D | 5CLS-9R | ₩ 5,974,808 | |
B | 5CLS-3R | ₩ 3,381,756 | |
B | 5CLS-2R | ₩ 3,381,756 | |
A | 2CLS-5R | ₩ 4,667,488 | |
B | 5CLS-24R | ₩ 9,610,496 | |
A | 2CLS-3R | ₩ 3,327,744 | |
C | 2CLS-24R | ₩ 10,312,764 | |
D | 8CLS-4R | ₩ 3,722,096 | |
D | 8CLS-30 | ₩ 3,830,148 | |
D | 8CLS-70 | ₩ 4,251,520 | |
B | 5CLS-18R | ₩ 9,610,496 | |
D | 5CLS-12R | ₩ 6,542,059 | |
A | 2CLS-4R | ₩ 3,581,648 | |
A | 2CLS-230 | ₩ 6,336,764 | |
B | 5CLS-6R | ₩ 5,974,808 |
작동 메커니즘
- 이 Eaton Bussmann 시리즈 CLS 퓨즈가 높은 고장 전류에 직면하면 퓨즈 요소가 즉시 녹아 주변 모래에서 에너지를 잃습니다.
- 모래가 녹아서 유리 같은 물질인 섬전암을 형성하고 아크 전압을 시스템 전압의 약 두 배로 증가시켜 전류를 강제로 XNUMX으로 만듭니다.
- 이러한 퓨즈가 낮은 오류에 직면하면 들어오는 전류가 은색 퓨즈 요소의 솔더 드롭을 녹입니다.
- 요소는 전류를 차단하기에 충분한 간격이 설정될 때까지 연소됩니다. 이 프로세스는 일반적으로 M 효과로 알려져 있습니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton Bussmann 시리즈 CLS 퓨즈는 무엇으로 만들어졌습니까?
정밀하게 보정된 이 퓨즈에는 최적의 강도를 위해 하우징에 자기 성형된 구리 도금 접점 캡이 있는 유리 섬유 강화 수지 하우징이 있습니다. 효율적인 보호를 위해 고순도 규사 및 은 성분으로 채워져 있습니다. 정격 및 제조업체 정보를 제공하는 내구성 있는 레이블이 각 퓨즈에 있습니다.
이 Eaton Bussmann 시리즈 CLS 퓨즈는 어떻게 장착되어 있습니까?
Eaton 전류 제한 퓨즈는 표준 산업 장착 크기를 특징으로 합니다. 마운팅에는 분리형 또는 비분리형 설계가 있습니다. 모든 Eaton 전류 제한 퓨즈 및 마운팅은 설치 및 작동이 쉽습니다. 이 R 등급 모터 스타터 퓨즈는 AMPGARD 스위치기어에 연결하기 위한 일체형 후크아이를 특징으로 하거나 쉬운 설치를 위한 표준 클립 스타일 장착이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너
- 테이프 기계 및 디스펜서 액세서리
- 팔레트 랙
- 관형 공작 기계 조명
- 유압 워터 펌프
- 콘크리트 공사
- 실험실 기기
- 키 컨트롤 식별
- 엿보는 도구
- 농업 테스트
- HAM-LET 수 커넥터, 스테인리스 스틸 커넥터
- SMC VALVES 진공 패드 플랫 50mm
- RICHARDS-WILCOX 종 곡선 하단
- Cementex USA 안전 표지판
- KERN AND SOHN 337 시리즈 목재 보호 케이스
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 포스트 확장
- TB WOODS B 섹션 V-벨트
- VESTIL AP 시리즈 알루미늄 팔레트 및 스키드, 2방향 입구
- BALDOR / DODGE DL 볼 베어링