COOPER B-LINE B752 시리즈 빔 클램프 스위블
B752 시리즈 빔 클램프 스위블
Cooper B-Line B752 시리즈 빔 클램프 스위블은 다양한 고정물, 장비, 파이프 및 도관을 빔 또는 구조적 지지대에 부착하고 지지하는 데 사용됩니다. 이 빔 클램프는 500lb의 최대 부하 용량을 위해 설계되었습니다. 이 빔 클램프는 강철로 만들어졌으며 B752 스위블 바디와 함께 사용하도록 특별히 고안되었으며 필요한 육각 머리 캡 나사(HHCS)가 포함되어 있습니다. 5/16인치 - 18 스레드 크기가 특징이며 다양한 응용 프로그램과의 호환성을 보장합니다. 이 빔 클램프는 내부식성과 향상된 내구성을 위해 아연 코팅으로 전기 도금됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Power Hacksaw 액세서리
- 평면 안전 및 보안 거울
- 전기 월 플레이트
- 냉각수 믹서
- 무선 푸시 버튼
- 실험실 자재
- 전기 도구
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 바닥재
- 브론즈
- BATTALION 열쇠 보관함
- MORSE DRUM 고정식 드럼 롤러 안전 인클로저
- MARCOM 제한된 공간 입장 DVD
- DESTACO 640 시리즈 직선 동작 클램프
- BUNTING BEARINGS 스러스트 와셔
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 80 x 일정 40, EPDM
- EATON CHH 시리즈 테넌트 메인 브레이커
- DAYTON 배기 팬
- FENNER DRIVES 체인 풀러
- MORSE DRUM 그립 핸들