CHRISLYNN Rock Solid 헤비 듀티 설치 도구, UNC
필터
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 길이 삽입 | 드릴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 67716 | 1 1/2-6 x 1 7/8-12 | 2" | 1 13 / 16 " | ₩ 154,491 | |
A | 67714 | 1 1/4-7 x 1 5/8-12 | 1.81 " | 1 9 / 16 " | ₩ 143,087 | |
A | 67713 | 1 1/8-7 x 1 1/2-12 | 1.62 " | 1 7 / 16 " | ₩ 133,501 | |
A | 67711 | 1-8x1 3/8-12 | 1.37 " | 1 5 / 16 " | ₩ 67,627 | |
A | 67706 | 1/2-13 x 3/4-16 | 0.62 " | 45 / 64 " | ₩ 54,477 | |
A | 67702 | 1/4-20 x 7/16-14 | 0.37 " | X | ₩ 50,914 | |
A | 67709 | 3/4-10 x 1 1/8-12 | 1.12 " | 1 1 / 16 " | ₩ 57,275 | |
A | 67704 | 3/8-16 x 9/16-12 | 0.5 " | 33 / 64 " | ₩ 52,179 | |
A | 67708 | 5/8-11 x 7/8-14 | 0.87 " | 53 / 64 " | ₩ 55,992 | |
A | 67703 | 5/16-18 x 1/2-13 | 0.43 " | 29 / 64 " | ₩ 52,179 | |
A | 67710 | 7/8-9 x 1 1/4-12 | 1.25 " | 1 3 / 16 " | ₩ 58,754 | |
A | 67705 | 7/16-14 x 5/8-11 | 0.62 " | 37 / 64 " | ₩ 53,462 | |
A | 67700 | 8-32 x 5/16-18 | 0.31 " | I | ₩ 56,384 | |
A | 67707 | 9/16-12 x 3/4-16 | 0.81 " | 45 / 64 " | ₩ 55,368 | |
A | 67701 | 10-24 x 3/8-16 | 0.31 " | Q | ₩ 48,865 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 확장 표면 필터
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 월 마운트 지브
- 항공 냉각 시스템
- 성숙도 측정기
- 에어호스
- 일회용 내화성작업복
- 도어 하드웨어
- 우물펌프
- 펠트
- OSG 고속 스틸 스트레이트 플루트 탭, 브라이트 마감
- POST GUARD 도어 트랙 보호대
- RENEWABLE LUBRICANTS 유압 오일 토트 옐로우 275 갤런
- KINGSTON VALVES 621 시리즈, 수리 키트
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단극 접지 토글 스위치
- GRUVLOK 코너 각도
- KERN AND SOHN CP Y4 시리즈 싱글 포인트 로드셀
- INCOM MANUFACTURING 화살표 테이프
- WINSMITH E 시리즈 감속기, 퀼 입력 솔리드 출력 샤프트, 오른쪽 웜 기어
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기