CHERNE 모니터 우물 잠금 플러그
Cherne 모니터 웰 잠금 플러그는 모니터 웰을 밀봉하기 위한 고품질의 석유화학 내성 설계를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271648 | 1"에서 1.25" | 1"에서 1.38" | 6.5psi/15피트 | 2.5 " | 플라스틱 | ₩ 39,602 | |
A | 271675 | 2" | 1.9"에서 2.31" | 6.5psi/15피트 | 2.5 " | 플라스틱 | ₩ 46,392 | |
A | 271669 | 3" | 2.8"에서 3.1" | 6.5psi/15피트 | 2.6 " | 플라스틱 | ₩ 49,560 | |
A | 271683 | 4" | 3.8"에서 4.38" | 6.5psi/15피트 | 3" | 플라스틱 | ₩ 53,969 | |
A | 271691 | 6" | 5.77"에서 6.08" | 6.5psi/15피트 | 3.98 " | 플라스틱 | ₩ 116,532 | |
A | 271735 | 8" | 7.76"에서 8.03" | 6.5psi/15피트 | 3.98 " | 플라스틱 | ₩ 266,420 |
특징
- Cherne Monitor Well 잠금 플러그는 일정 40 배관을 밀봉할 수 있는 크기입니다.
- 내화학성/석유 저항성 Estaloc 플라스틱 바닥 및 상단 플레이트가 특징입니다.
- Cherne의 견고한 황동 자물쇠 또는 No. 2 마스터 자물쇠를 수용하는 노란색 크롬산염 코팅 잠금 걸쇠가 있습니다.
- 내유성 니트릴 O-링과 스테인리스 스틸 캐리지 볼트가 특징입니다.
표준 및 승인
- EPA
자주 묻는 질문
잠금 플러그는 어디에 사용합니까?
잠금 플러그 및 커넥터는 주로 건설 노동자, 계약자, 용접공 등이 사용합니다.
이 Cherne Monitor Well Locking 플러그의 최대 배압은 얼마입니까?
이 Monitor Well Locking 플러그는 6.5 PSI(0.45 bar)의 최대 배압을 견딜 수 있습니다.
이 잠금 플러그에 사용할 수 있는 공칭 크기는 무엇입니까?
이 플러그는 1~8인치 범위의 공칭 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보안 카트
- ESD 및 클린 룸 의자
- 연기 추출기 액세서리
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- 수은 유출 제어
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 도색스프레이 외
- 자동차관련 테스터
- 플라스틱
- EDWARDS SIGNALING 뿔
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 및 CPVC 러그 아연 삽입 키트, 아연 도금
- 80/20 15 시리즈 1515-LS 프로파일 T-슬롯 돌출부
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 10B-2 체인 번호
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 유착 필터, Tri Star
- Aetna Bearing 스트레이트 아이들러
- ARROW FASTENER 스테이플
- ENERPAC H700 시리즈 유압 호스
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기