BUSSMANN SL 시리즈 거부 베이스 플러그 퓨즈
필터
바디 재질 : 세라믹 , 현재 등급: 25 , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: Ferraz / Gould 및 Littelfuse 유형 SL , 퓨즈 유형: 슬로우 블로우 , 키: 1.25 " , 표시/비표시: 표시 , 제조사 시리즈: SL , 장착 스타일: 나사 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 퓨즈 키트 및 구색 , 거절/불거부: 배제 , 속도: 시간 지연 , 종료 유형: 스레드 스터드 , 유형: 유형 SL 플러그 퓨즈 팩 , 전압(AC): 125 VAC , 전압 정격: 125 VAC , 너비: 1.16 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래
- 플라스틱 삽
- 극저온 솔레노이드 밸브
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 페데스탈 팬 모터
- 압력/온도제어밸브
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 퓨즈
- 폐기물 처리기
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 21인치
- MILWAUKEE 스크류 드라이빙 영향
- HOFFMAN 90도 씰링 플레이트
- HOFFMAN T 시리즈 T50 중형 실외 에어컨
- THOMAS & BETTS 감속기
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 흰색, Buna-N O-링
- MARTIN SPROCKET 행거 베어링, 목재
- SGS PRO 카바이드 버
- DAYTON 마운팅 하드웨어
- GHS SAFETY GHS 센터