BUSSMANN GMC 시리즈 유리 및 세라믹 퓨즈
필터
AC 전압 등급 : 250 VAC , 바디 스타일: 원통 , 지름: 5.2mm , 퓨즈 크기/그룹: 5의 mm X 20 mm , 퓨즈 유형: 중 / 일반 타격 , 길이: 20ft. , 제조사 시리즈: GMC , 장착 스타일: 홀더 / 클립 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 북미 페룰 퓨즈 , 종료 유형: 클립 , 전압(AC): 250 VAC
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BK / GMC-1.25A | 1.25 | 100 | 98 밀리 옴 | - | RFQ
|
B | GMC-1A | 1A | 35V에서 250A | 156 밀리 옴 | ₩ 4,274 | |
A | BK / GMC-150MA | 150mA | 35 | 2.555 옴 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 액세서리
- 문자와 숫자
- 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛
- 푸시 버튼 인클로저
- 선형 가이드 레일 캐리지 어셈블리
- 캐비닛
- A / C 냉동
- 도관 및 액세서리
- 스프링
- 전선
- TOUGH GUY 유틸리티 브러시 강모 소재 합성
- HARRIS INDUSTRIES Glow-in-the-Dark 마킹 테이프, 롤
- SEE ALL INDUSTRIES 검사 기록 태그, 검사
- VON DUPRIN 레버
- GRAINGER 여성 루어 1 / 4-28
- SGS PRO 더블 컷 초경 Bur, 실린더 끝 반경 모양
- AMERICAN TORCH TIP 도체 튜브 60도 Tweco
- WALTER TOOLS 스포팅 드릴, 120도
- COOPER B-LINE B54 스트럿 채널
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 플렉스 소켓