승인된 공급업체 용접 인체공학적 유틸리티 카트
필터
선반 당 용량 : 600의 파운드 , 캐스터 재질: 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 , 색상: 회색 , 선반 사이의 거리: 25 " , 마치다: 파우더 코트 , 게이지: 12 , 핸들: 기능성 , 손잡이 포함: 가능 , 입술 높이: 1.5 " , 적재 능력: 1200의 파운드. , 재료: 강철 , 선반 수: 2 , 전체 높이: 40 " , 전반적인 너비: 25 " , 선반 스타일: 입술 , 선반 유형: 입술 가장자리 , 선반 폭: 24 "
스타일 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES248-P5-B5 GP | 5" | 1.25 " | 54 " | 48 " | ₩ 874,160 | |
B | ES236P5B5 GP | 8" | 2" | 42 " | 36 " | ₩ 728,525 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 튜브 피팅
- 누더기
- 롤러
- 제상 온도 조절기
- 깔때기 액세서리
- 업장가구
- 스트랩 및 타이 다운
- 유출방지용품
- 물걸레밀대/버킷
- 보관 및 운송 카트
- APPROVED VENDOR 육각 플러그
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스트로크 피스톤
- VESTIL ACP 시리즈 알루미늄 채널 돌리
- ALEMITE 미스트 압력 게이지
- SUPER-STRUT 채널 Z 모양 피팅
- EBERBACH 메쉬 체
- MAG-MATE 거울
- VESTIL LAD-TT 시리즈 사다리 도구 트레이
- WEG 마운팅 키트
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기