경화강 USS 와셔를 통해 승인된 공급업체
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 513121G | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | 1.65 | 1" | 0.165 " | +.027 /-. 029 | ₩ 32,287 | |
A | 513161G | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 1.55 | 1.5 " | 0.18 " | +.033 /-. 027 | ₩ 27,947 | |
A | 513141G | 1.25 " | 1.375 " | 3" | 1.15 | 1.25 " | 0.165 " | +.027 /-. 029 | ₩ 18,147 | |
A | 513131G | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | 0.97 | 1.125 " | 0.165 " | +.027 /-. 029 | ₩ 17,832 | |
A | 513061G | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.81 | 1 / 2 " | 0.109 " | +.023 /-. 023 | ₩ 13,212 | |
A | 513021G | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 0.56 | 1 / 4 " | 0.065 " | +.015 /-. 014 | ₩ 13,545 | |
A | 513101G | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | 1.9 | 3 / 4 " | 0.148 " | +.029 /-. 026 | ₩ 30,730 | |
A | 513041G | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.62 | 3 / 8 " | 0.083 " | +.021 /-. 019 | ₩ 10,832 | |
A | 513081G | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | 1.66 | 5 / 8 " | 0.134 " | +.026 /-. 026 | ₩ 24,605 | |
A | 513031G | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 0.48 | 5 / 16 " | 0.083 " | +.021 /-. 019 | ₩ 7,805 | |
A | 513111G | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 2.25 " | 1.35 | 7 / 8 " | 0.165 " | +.027 /-. 029 | ₩ 22,207 | |
A | 513051G | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 0.52 | 7 / 16 " | 0.083 " | +.021 /-. 019 | ₩ 8,837 | |
A | 513071G | 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 0.98 | 9 / 16 " | 0.109 " | +.023 /-. 023 | ₩ 15,365 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PTFE 호스 어셈블리
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- 음성 데이터 배선 블록
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 배기 팬
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 글루/에폭시
- 유압 모터
- RIDGID 드레인 클리닝 드럼 머신
- HARRINGTON 전기 체인 호이스트, 20 피트 리프트, 흰색
- MONSTER 솔리드 초경 Jobber 드릴 비트, TiN 마감
- UNITHERM UniVest 절연 파이프 재킷
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- ROBERTS 스크레이퍼 블레이드
- MOLDED FIBERGLASS 트레이
- LABCONCO 조직 스크린 키트
- WEG 전기 모터, 1/3Hp