강화 강철 두꺼운 와셔를 통해 승인된 공급업체
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9279 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ₩ 66,500 | |
B | Z9283 | 1.5 " | 1-9 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ₩ 10,360 | |
C | Z9281 | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ₩ 138,250 | |
D | Z9280 | 1.125 " | 1.187 " | 2.25 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ₩ 91,542 | |
E | Z9282 | 1.375 " | 1.437 " | 2.75 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ₩ 64,452 | |
F | 10E602 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 13 / 64 " | + 0.005 / -0.013 " | ₩ 207,235 | |
G | Z9270 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 32 " | + 0.015 / -0.004 " | ₩ 36,750 | |
H | Z9277 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | 7 / 32 " | + 0.011 / -0.012 " | ₩ 34,667 | |
I | 2KKF5 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 8 " | + 0.001 / -0.015 " | ₩ 11,500,002 | |
J | Z9272 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 8 " | + 0.001 / -0.015 " | ₩ 354,392 | |
K | Z9276 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 7 / 32 " | + 0.011 / -0.012 " | ₩ 126,997 | |
L | 2KKF4 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | + 0.015 / -0.004 " | ₩ 5,524,995 | |
M | Z9271 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | + 0.015 / -0.004 " | ₩ 96,600 | |
N | Z9278 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ₩ 67,532 | |
O | Z9273 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | 1 / 8 " | + 0.001 / -0.015 " | ₩ 35,682 | |
P | Z9275 | 9 / 16 " | 19 / 32 " | 1 11 / 64 " | 11 / 64 " | + 0.020 / -0.003 " | ₩ 72,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 휠 토크 소켓
- 안전 모니터링 릴레이
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 카펫 추출기 액세서리
- 방문
- 장갑 및 손보호 장비
- 장비
- 황동
- 주석
- E JAMES & CO 고무 스트립, 범용, 40A
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z326 시리즈 범용 원심 분리기
- BUSSMANN C14G 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- DIXON DQC Vep- 시리즈 먼지 플러그
- EATON BR 시리즈 본딩 스트랩
- CCL 사서함 잠금
- DAYTON 중급 클러스터 기어
- DAYTON 베벨 기어
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-D 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING YSB 시리즈 비경화강 베벨 기어 5피치