승인된 공급업체 강철 내부 톱니, 폐쇄형 주변 잠금 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37480.051.0001 | M5.1 | 5.1mm | 9mm | 0.5 mm | ₩ 11,200 | |
B | M37480.082.0001 | M8.2 | 8.2mm | 14mm | 0.8 mm | ₩ 12,512 | |
C | M37480.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | ₩ 25,165 | |
D | M37480.120.0001 | M12 | 12.5mm | 20.5mm | 1 mm | ₩ 15,050 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수레
- 오실로스코프 프로브
- 전자기 및 전자 기계 잠금
- 모터 리드 분리
- 전자기 리프트
- 용접헬멧/용접보호구
- 골재 테스터
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- 윤활유
- POWER FIRST 26 ~ 22 AWG 링 터미널
- SUPER-STRUT 용접된 채널
- COOPER B-LINE 유형 4 가디언 시리즈 에어컨
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3-48 unc
- OIL SAFE 원형 용지 내용물 라벨
- HUBBELL Enclosures
- ALL MATERIAL HANDLING 체인 링크 연결
- NIBCO DWV 옷장 플랜지, Wrot 및 Cast Copper