승인된 공급업체 리벳 너트, 플러시 아연
필터
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 드릴 크기 | 플랜지 Dia. | 그립 범위 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 구멍 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NNJ7 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.287 " | 0.019 ~ 0.079 인치 | 0.287 " | 0.019 " | 0.250 " | 0.39 " | ₩ 16,817 | |
B | 5NNH9 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.295 " | 0.020 ~ 0.080 인치 | 0.295 " | 0.018 " | 0.250 " | 0.423 " | ₩ 28,734 | |
C | 5NNJ0 | 0.249 " | 1 / 4 " | 0.287 " | 0.019 ~ 0.079 인치 | 0.287 " | 0.019 " | 0.250 " | 0.394 " | ₩ 21,822 | |
D | 5NNH5 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ~ 0.130 인치 | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.433 " | ₩ 27,877 | |
E | 5NNH7 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.320 " | 0.020 ~ 0.130 인치 | 0.320 " | 0.02 " | 0.281 " | 0.44 " | ₩ 25,270 | |
F | 5NNJ8 | 0.280 " | 9 / 32 " | 0.315 " | 0.020 ~ 0.130 인치 | 0.315 " | 0.024 " | 0.283 " | 0.455 " | ₩ 30,012 | |
G | 5NNJ1 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.415 " | 0.030 ~ 0.165 인치 | 0.415 " | 0.022 " | 0.375 " | 0.576 " | ₩ 25,567 | |
H | 5NNK2 | 0.374 " | 3 / 8 " | 0.413 " | 0.030 ~ 0.165 인치 | 0.413 " | 0.024 " | 0.375 " | 0.61 " | ₩ 21,577 | |
I | 5NNK1 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ~ 0.165 인치 | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.67 " | ₩ 30,170 | |
J | 5NNK9 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.040 ~ 0.200 인치 | 0.560 " | 0.045 " | 0.500 " | 0.647 " | ₩ 22,645 | |
K | 5NNK8 | 0.499 " | 1 / 2 " | 0.560 " | 0.030 ~ 0.165 인치 | 0.560 " | 0.022 " | 0.500 " | 0.674 " | ₩ 27,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 워시 분수
- 물방울 관개 시스템 액세서리
- 호이스트 링 및 액세서리
- 작업 의자
- 작업 테이블 캐비닛
- 컨베이어
- 벤더
- 리벳
- 특성 테스터 (비전기적)
- 전기/벤치 테스터
- GENERAL ELECTRIC 필러 플레이트
- LOVEJOY 키홈이없는 AL 유형 허브, 인치 보어
- WESTWARD 턱 인서트 4-1 / 2 인치
- REES 로터리 셀렉터 스위치
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 끝단, EPDM 씰 SS 스크린
- TOUGH GUY 플로어 브러쉬
- HUMBOLDT 국자
- BALDOR / DODGE SCEZ, 좁은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- BUSSMANN FNQ 시간 지연 보조 퓨즈, 13/32 x 1-1/2인치