승인된 공급업체 케이스 경화강 특별히 두꺼운 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9208 | 1" | 1.031 " | 2" | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 22,505 | |
B | Z9204 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 11,725 | |
C | Z9200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 15,802 | |
D | Z9206 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ₩ 15,400 | |
E | Z9202 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 20,107 | |
F | Z9205 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 9,327 | |
G | Z9201 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 16,747 | |
H | Z9207 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ₩ 75,005 | |
I | Z9203 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 10,605 | |
J | Z8840 | M3 | 3.2mm | 12 mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 15,557 | |
K | Z8842 | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 18,270 | |
L | Z8844 | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 23,117 | |
M | Z8846 | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 22,417 | |
N | Z8848 | M8 | 8.5mm | 22mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 19,617 | |
O | Z8850 | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 17,360 | |
P | Z8852 | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 20,772 | |
Q | Z8854 | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 22,120 | |
R | Z8856 | M16 | 17mm | 32 mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 21,035 | |
S | Z8860 | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 23,957 | |
T | Z8864 | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 31,517 | |
U | Z8870 | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 7,227 | |
V | Z8876 | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 12,372 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 샤프너
- 바 및 파이프 트럭
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 알루미늄 트레드 플레이트
- 기계 발동기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 펜치
- 와셔
- 온도계/습도계
- 데이터 기록계
- GENERAL CABLE 전자 연결 와이어, 1000 ft., 24 AWG
- BRADY 알 권리 라벨, (장갑 픽토그램)
- WESTWARD 스케일링 치즐
- STA-KON 20 ~ 18 AWG 링 터미널
- BANJO FITTINGS 줄기
- ANVIL 아연 도금 단조 나사 감속기
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, SS 러그, 부나
- EATON 스피커
- LUMAPRO 마운팅 키트
- BROWNING YCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 10피치