승인된 공급업체 A4 스테인리스 스틸 표준 분할 잠금 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | 0.5 mm | ₩ 3,710 | |
B | M55450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | 0.6 mm | ₩ 3,500 | |
C | M55450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | 0.8 mm | ₩ 7,227 | |
D | M55450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | 0.9mm | ₩ 4,935 | |
E | M55450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | 1.2mm | ₩ 9,012 | |
F | M55450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | 3.5mm | ₩ 7,525 | |
G | M55450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | 3.5mm | ₩ 9,730 | |
H | M55450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | 4mm | ₩ 7,000 | |
I | M55450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | 4mm | ₩ 13,737 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 가능한 팁 / 헤드
- 샌딩 스폰지
- 튜빙 랙
- 슬럼프 테스트
- 콘텐츠 배급
- 공구집 및 이동장
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 유압 공구
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- EAGLE 휴대용 폴리 도크 플레이트
- PANAVISE 회로 기판 크로스바 스틸
- 3M 링 단자 자주색 납땜 4 Awg
- MORSE DRUM 456 시리즈 CE 마크 Hydra-Lift 드럼 롤러
- MARTIN SPROCKET 스트레이트 래칫 박스 렌치 세트
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 06B-2 체인 번호
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-2 체인 번호
- Tico S/PA 방진패드 19mm 두께
- MAKITA 전동 드라이버
- KOHLER 탱크