승인된 공급업체 A2 스테인리스강(18-8 스테인리스강과 유사) 평와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51420.140.0001 | M14 | 15mm | 28mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | ₩ 12,337 | |
A | M51420.180.0001 | M18 | 19mm | 34mm | 3mm | +/- 0.30mm | ₩ 5,722 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 팬 랙
- 소프트 양면 쿨러
- 유연한 실린더 혼
- 전자 모터 스타터
- 돌리/달리/운반기/무버
- 교통안전
- 작물 종묘장 및 조경
- 매뉴얼
- 용접 오븐 및 액세서리
- NIBCO DWV 엘보, 90도
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 비상 조명으로 출구 표지판
- SIEMENS 회로 차단기에 볼트 : ED2 시리즈
- SPEEDAIRE 머플러, 배기구
- BUSSMANN 고전압 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE 돌리기 스터드 너트
- THOMAS & BETTS LT6FES03W 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SIGNODE 견과류
- DAYTON 인렛 스크린
- HUMBOLDT 수동 HCM-5000B 벽돌 시리즈 블록 기계