승인된 공급업체 304 스테인리스 스틸 U-볼트, 3/8-16 나사산, 플레인 마감
필터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPE108 | 1" | 2.5 " | 1.5 " | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | RFQ
|
B | U17277.037.0100 | 1" | 3.437 " | 1.375 " | - | 2.375 " | 긴 접선 | ₩ 11,550 | |
C | U17567.037.0125 | 1.25 " | 2.75 " | 1.75 " | - | 1.125 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 89,547 | |
B | U17277.037.0125 | 1.25 " | 3 23 / 32 " | 1 11 / 16 " | - | 2.375 " | 긴 접선 | ₩ 12,267 | |
D | SPE105 | 1.25 " | 2.75 " | 1.75 " | - | 1.125 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 110,827 | |
B | U17277.037.0200 | 2" | 4.437 " | 2.437 " | - | 2.5 " | 긴 접선 | ₩ 21,962 | |
E | U17567.037.0200 | 2" | 3.125 " | 2.5 " | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 107,695 | |
F | SPE111 | 2.5 " | 3.625 " | 3" | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 302,610 | |
E | U17567.037.0250 | 2.5 " | 3.625 " | 3" | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 107,100 | |
G | U17267.037.0405 | 3" | 4.625 " | 4" | 5" | 3" | 스퀘어 벤드 | ₩ 18,970 | |
E | U17567.037.0300 | 3" | 4.125 " | 3.5 " | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 140,787 | |
H | U17267.037.0203 | 3" | 2.625 " | 2" | 3" | 1.5 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 12,110 | |
F | SPE112 | 3" | 4.125 " | 3.5 " | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 488,778 | |
I | U17567.037.0075 | 3 / 4 " | 2.25 " | 1.25 " | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 70,507 | |
B | U17277.037.0075 | 3 / 4 " | 3 5 / 16 " | 1.125 " | - | 2.375 " | 긴 접선 | ₩ 11,200 | |
J | SPE259 | 5" | 6.625 " | 8" | 7" | 3.75 " | 스퀘어 벤드 | - | RFQ
|
K | U17267.037.0207 | 5" | 6.625 " | 2" | 7" | 3.75 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 18,567 | |
L | U17267.037.0403 | 5" | 2.625 " | 4" | 3" | 1.5 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 12,617 | |
M | U17267.037.0605 | 5" | 4.625 " | 6" | 5" | 3" | 스퀘어 벤드 | ₩ 20,125 | |
N | U17267.037.0205 | 7" | 4.625 " | 2" | 5" | 3" | 스퀘어 벤드 | ₩ 14,507 | |
O | U17267.037.0407 | 7" | 6.625 " | 4" | 7" | 3.75 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 20,125 | |
O | U17267.037.0609 | 7" | 8.625 " | 6" | 9" | 5.625 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 25,759 | |
M | U17267.037.0805 | 7" | 4.625 " | 8" | 5" | 3" | 스퀘어 벤드 | ₩ 20,125 | |
P | U17267.037.0809 | 9" | 8.625 " | 8" | 9" | 5.625 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 30,800 | |
P | U17267.037.0607 | 9" | 6.625 " | 6" | 7" | 3.75 " | 스퀘어 벤드 | ₩ 22,015 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빠른 작동 중소형 퓨즈
- 스포트 라이트
- 기타 손톱
- 고온 리드선
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 무선 도구
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 마감 용품
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 솔레노이드
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 2.5V
- PAC STRAPPING PRODUCTS 플라스틱 달아서
- AMERICAN TORCH TIP 실드 캡
- COOPER B-LINE 머쉬룸 헤드 드라이브 앵커
- VERMONT GAGE 표준 기어 측정 와이어, 1.92인치 와이어 직경.
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/8-8 Un
- LEESON White Duck Washguard 모터, 삼상, TENV 및 TEFC, C면(베이스 포함)
- APPROVED VENDOR 견인 후크
- DAYTON 스프링 잠금 장치
- BALDOR / DODGE SC, 고정 나사 볼 베어링