승인된 공급업체 18-8 스테인리스강 기계 나사, 십자형, 둥근 머리
필터
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51211.011.0025 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 4-40 | ₩ 6,720 | |
B | U51211.011.0037 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 6,475 | |
C | U51211.011.0031 | #1 | 0.211 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 4-40 | ₩ 8,575 | |
D | U51211.019.0037 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 8 " | 10-24 | ₩ 10,167 | |
E | U51211.013.0031 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 16 " | 6-32 | ₩ 3,587 | |
F | U51211.013.0050 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1 / 2 " | 6-32 | ₩ 8,120 | |
G | U51211.016.0031 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 5 / 16 " | 8-32 | ₩ 9,205 | |
H | U51211.016.0050 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 13,107 | |
I | U51211.016.0125 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.25 " | 8-32 | ₩ 13,160 | |
J | U51211.016.0037 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 8,400 | |
K | U51211.019.0175 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.75 " | 10-24 | ₩ 41,562 | |
L | U51211.019.0050 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 10-24 | ₩ 15,977 | |
M | U51211.019.0062 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | 10-24 | ₩ 10,972 | |
N | U51211.019.0075 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 10-24 | ₩ 15,610 | |
O | U51211.019.0100 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 10-24 | ₩ 26,705 | |
P | U51211.019.0125 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | 10-24 | ₩ 22,557 | |
Q | U51211.019.0150 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.5 " | 10-24 | ₩ 35,385 | |
R | 2BB65 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 26,880 | |
S | 2BB67 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 26,722 | |
T | U51211.019.0043 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 7 / 16 " | 10-24 | ₩ 14,297 | |
U | U51211.016.0175 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.75 " | 8-32 | ₩ 20,755 | |
V | U51211.013.0025 | #2 | 0.260-0.240 " | 0.103 ~ 0.091 인치 | 1 / 4 " | 6-32 | ₩ 6,037 | |
W | 2BB75 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | 10-32 | ₩ 51,310 | |
X | U51211.013.0037 | #2 | 0.260-0.240 " | 0.103 ~ 0.091 인치 | 3 / 8 " | 6-32 | ₩ 5,197 | |
Y | U51211.013.0062 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 5 / 8 " | 6-32 | ₩ 7,507 | |
Z | U51211.013.0100 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1" | 6-32 | ₩ 8,505 | |
A1 | U51211.016.0062 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 5 / 8 " | 8-32 | ₩ 13,579 | |
B1 | U51211.016.0100 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1" | 8-32 | ₩ 14,542 | |
C1 | U51211.016.0150 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 1.5 " | 8-32 | ₩ 15,977 | |
D1 | 2BB71 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 3 / 4 " | 10-32 | ₩ 38,762 | |
E1 | 2BB69 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 5 / 8 " | 10-32 | ₩ 24,709 | |
F1 | U51211.013.0150 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 1.5 " | 6-32 | ₩ 13,737 | |
G1 | U51211.016.0200 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 2" | 8-32 | ₩ 18,690 | |
H1 | U51211.013.0075 | #2 | 0.260 " | 0.103 " | 3 / 4 " | 6-32 | ₩ 9,782 | |
I1 | U51211.016.0025 | #2 | 0.309-0.287 " | 0.12 ~ 0.107 인치 | 1 / 4 " | 8-32 | ₩ 10,815 | |
J1 | U51211.016.0075 | #2 | 0.309 " | 0.12 " | 3 / 4 " | 8-32 | ₩ 17,045 | |
K1 | 2BB73 | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1" | 10-32 | ₩ 42,700 | |
L1 | U51211.025.0125 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 24,815 | |
M1 | U51211.025.0100 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 21,542 | |
N1 | U51211.025.0150 | #3 | 0.472 " | 0.175 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 28,577 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 족집게
- 황동 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 무선 스크루 드라이버
- 산업용 유리 온도계
- 탁도 측정기
- 배급장비/피팅/커플링
- 유압 호스
- 모니터링 장비
- 도색스프레이 외
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- REFLEXITE 5년 반사 스티커, 트럭 및 트레일러
- FRIEDRICH 건축 그릴, 알루미늄
- WESCO 트레일러 잭
- RENEWABLE LUBRICANTS 고성능 모터 오일
- BUSSMANN 퓨즈 구색
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 스피곳, EPDM O-링
- EATON Pow-R-Stock PRL1A 시리즈 패널 보드
- NIBCO 튜브 스트랩, Wrot 및 Cast Copper
- TSUBAKI BS 시리즈 캠 클러치
- WEG 전기 모터, 5Hp