Anvil 인터내셔널 / Gruvlok | 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

ANVIL

필터

배관

잠금장치

전기용품

하드웨어

작업공구

안전

에어/공기압

테스터/측정기

옥외 장비

접착제/실란트/테이프

수작업공구

원자재

배관 필터

파이프/튜브/절연전체보기

  • 조정 가능한 파이프 지지대

    설치 중 또는 설치 후 파이프를 받치고 지지하기 위한 요크가 있거나 없는 주철 모루 파이프 지지대를 포함합니다. 주철 리듀서, 로크너트 니플, 강철 요크 및 너트, 주철 안장이 특징이며 최대 3800lb의 하중을 처리할 수 있습니다.

  • 검은 파이프

    고압 오일, 물, 증기 또는 가스 응용 분야를 위한 심리스/용접 앤빌 파이프 니플을 포함합니다. 강철 구조가 특징이며 다양한 길이, 연결 유형 및 내경으로 제공됩니다.

  • 블랙 파이프 니플 구색
  • 클램프 및 패스너
  • 아연 도금 파이프 니플 구색
  • 파이프 및 튜브 클램프
  • 파이프 행거 및 클램프

    최대 11500lb의 하중을 처리 할 수있는 UL 등재 및 FM 승인 파이프 행거 및 클램프. 다양한 길이의 철 / 강 버전으로 제공

  • 파이프 안장

    인접 구조물에 하중을 전달하여 배관을지지하는 데 사용됩니다. 탄소강 / 아연도 금강 / 가단 철 구조가 특징이며 다양한 크기의 파이프에 맞도록 여러 길이로 제공됩니다.

  • 파이프 스트랩
  • 파이프 지원

    단일 및 이중로드의 파이프를 매달도록 설계된 주철 파이프 지지대. 진동으로 인한 회전을 방지하기 위해 수직 조정을위한 조절 식 소켓이 있으며 최대 부하 용량은 2100lb입니다.

  • 튜브 클램프

파이프피팅 및 커플링전체보기

앤빌 소개

회사의 카탈로그에는 파이프 지지대, 파이프 피팅, 커플링, 밸브, 내진 버팀대, 파이프 행거 및 지지대, 제작 장비, 스프링클 파이프 및 스트럿이 포함되어 있습니다. 브랜드의 C-클램프 구조용 빔의 플랜지 가장자리에 고정합니다. 나사봉과 빔 사이에 공간이 필요할 때 빔에서 오프셋을 제공합니다. 이러한 앤빌 클램프는 일반 및 아연 도금 마감 버전으로 제공되며 실내 및 실외 환경 모두에 적합합니다. 앤빌 파이프 지지대 수축이나 팽창으로 인해 수평 또는 길이 방향으로 움직일 수 있는 이중 또는 단일 막대에 파이프를 매달아 놓습니다. 이는 난방, 배관 및 전기 응용 분야에 적합합니다. 파이프를 받치거나 지지하여 파이프의 무게를 지지대에 전달합니다. 또한 이러한 앤빌 파이프 지지대는 내구성과 압축 강도를 높이기 위해 탄소강 및 주철 구조 변형으로 제공됩니다. 다음과 같은 앤빌 파이프 피팅 거리 팔꿈치 파이프와 도관을 45도 회전시키십시오. 최저 -65°F부터 최고 250°F까지의 온도를 처리할 수 있습니다. 이 피팅은 내식성을 위해 아연 도금 처리되어 있습니다.

주요 상품명

XLT Extreme 저온 파이프 지지대

이러한 지지대는 극저온 및 저온 배관 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 오프셋 세로 및 계단형 방사형으로 구성된 선박 랩 디자인을 갖는 다층 단열재가 특징입니다. ...더 읽기 

스트럿 쉴드

팽창으로 인해 지지대 내에서 파이프 이동을 허용하고 변위, 회전 및 단열 손상과 같은 문제를 최소화합니다. 이 쉴드는 내부에서 파이프의 이동성을 수용합니다....더 읽기 

모루 경쟁 우위

Lok-Shield 절연 보호 실드

그들은 구조적 강성을 위해 18 게이지 아연 도금 강판으로 만들어졌으며 사전 제작 또는 가용접 공정 없이 파이프 행거에 부착됩니다. 이 장치는 클레비스 행거 측면을 감싸는 구부러진 탭으로 쉽게 잠글 수 있습니다. 결과적으로 설치하는 동안 절연 실드를 제자리에 단단히 고정합니다.

자주 묻는 질문

Anvil 제품은 어디에서 제조됩니까?

Anvil은 뉴햄프셔주 엑서터에 본사를 두고 있으며제출서 배관, 배관 및 HVAC 제품을 제조합니다.

단열재 두께는 어떻게 측정합니까?

두께는 표면 계수에 대한 절연 재료 전도도의 비율을 곱하여 측정할 수 있습니다.

파이프 클램프는 어떻게 측정합니까?

  • 호스를 확장하는 파이프 또는 피팅에 호스를 설치합니다.
  • 호스의 외경(OD)을 측정합니다.
  • 클램핑 범위의 중간 정도에서 해당 직경을 수용할 수 있는 클램프를 선택하십시오.

파이프 안장은 어떻게 작동합니까?

앤빌 파이프 안장 압력, 무게, 온도 및 기타 사건으로 인해 발생하는 파이프의 하중을 지지 기초에 분산시킵니다.

내 응용 분야에 적합한 앤빌 파이프 피팅을 어떻게 선택합니까?

올바른 앤빌 파이프 피팅을 선택하려면 이송되는 유체 유형, 작동 압력 및 온도, 파이프 크기 및 재료 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.

앤빌 소켓 용접과 나사형 파이프 피팅의 차이점은 무엇입니까?

소켓 용접 피팅은 소켓을 사용하여 파이프에 용접되며 고압 응용 분야에 사용됩니다. 반면에 나사식 피팅에는 용접 없이 파이프에 나사로 고정할 수 있는 나사산이 있어 저압 시스템에 적합합니다.