ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 파워 펀치 커팅 헤드
Allpax 파워 펀치 커팅 헤드는 1/4~1인치 직경의 볼트 구멍을 만드는 데 사용됩니다.
필터
잠금 유형 : 독점 스냅 잠금 , 개수: 1 , 패드 유형: 파워 펀치 , 핀 유형: 독특한 센터링 핀 , 너비: 1.3 "
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 본체 재질 | 조각 없음 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1882 | 1" | 1.3 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
B | AX1874 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
C | AX1870 | 1 / 4 " | 1.6 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
D | AX1878 | 3 / 4 " | 1.4 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
E | AX1872 | 3 / 8 " | 1.6 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
F | AX1876 | 5 / 8 " | 1.4 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
G | AX1871 | 5 / 16 " | 1.6 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
H | AX1880 | 7 / 8 " | 1.3 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
I | AX1873 | 7 / 16 " | 1.6 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
F | AX1875 | 9 / 16 " | 1.5 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
J | AX1877 | 11 / 16 " | 1.4 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
K | AX1879 | 13 / 16 " | 1.4 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 | |
A | AX1881 | 15 / 16 " | 1.3 " | 1.3 " | - | - | ₩ 22,339 |
특징
- 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 낙하 단조 고강도 강철로 제작되었습니다.
- Allpax 파워 펀치 키트와 함께 사용할 경우 이 커팅 헤드는 커팅 헤드를 빠르게 변경할 수 있는 독점적인 스냅 잠금, 퀵 릴리스 메커니즘을 갖추고 있습니다.
- 이 커팅 헤드에는 절대적인 펀치 정밀도를 위한 독특한 센터링 핀이 있습니다.
- 깨끗한 펀치를 위해 가장자리가 미세하게 연마되어 있습니다.
- Allpax 파워 펀치 커팅 헤드에는 강하고 정밀한 타격에 적합한 표면을 제공하는 파워 펀치 패드가 장착되어 있습니다.
- 펀치된 재료를 효과적으로 제거하기 위해 내부 테이퍼가 통합되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가드 레일
- 코크스
- 정밀 스틸 스퀘어
- 전자 비례 조정기
- 들통 / 캔 핸들러
- 돌리/달리/운반기/무버
- 유틸리티 카트
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 와이어 관리
- 구색
- METRO 의료 카트
- DYNALON 표준 스파우트, 통기성 세척 병 모듬 세트, 넓은 입
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 상용 등급 데코레이터 리셉터클(분리된 접지 포함)
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 알루미늄 리지드 샤프트 커플링
- 2XL CORPORATION 버킷
- WESTWARD 육각 렌치, 6mm
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2082 체인
- HUMBOLDT 자동 실린더 엔드 그라인더
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 팬 키트