80/20 이중 플랜지 긴 고주기 선형 베어링
필터
베어링 유형 : UHMW 패드 , 볼트 크기: 5 / 16-18 , 치수 AB: 0.625 " , 치수 D: 0.125 " , 치수 F: 0.25 " , 치수 H: 0.493 " , 치수 J: 0.748 " , M 치수: 6" , 차원 Q: 0.375 " , 치수 R: 2" , 치수 S: 1.5 " , 치수 T: 1.5 " , 치수 W: 0.328 " , 치수 Y: 1.5 " , 마치다: 양극 산화 처리 , 키: 1.875 " , 잠금 유형: Optional , 윤활: 건성 , 장착 구멍: 0.328 " , 장착 구멍 중앙: 1.5 " , 장착 구멍 직경: 0.328 " , 전체 높이: 1.875 " , 전체 길이: 6" , 패드 재질: UHMW 플라스틱 , 프로세스: 압출 , 슬롯 폭: 0.32 " , 스레드 직경: 10-32 FHSCS , 실 크기: 5 / 16 "-18 , 유형: 하이 사이클 더블 플랜지
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프링 클램프
- 밴드 쏘 액세서리
- 수위 테스터
- 토양 오거 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- >모터
- 분무기 및 스프레더
- 작업복
- 합금강
- SELLSTROM Faceshield 플립 창
- LITTLE GIANT 용접 된 깊은 선반 주문 피킹 카트
- CANTEX 남성 어댑터
- APPROVED VENDOR 체인 링크 워크 게이트
- APPROVED VENDOR 니플 3/8 인치, 아연 도금 용접 강철
- OSG 815 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- ANVIL Xxh 탭 불 플러그
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 조립 십자가, 개스킷 x 개스킷 x 개스킷 x 개스킷
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 트립 장치, JK 프레임