WILTON TOOLS 더블 페이스 슬레지 해머
Wilton Tools 양면 슬레지 해머는 콘크리트 부수기, 말뚝 박기 및 철거와 같은 중장비 작업에 적합합니다. 긴 손잡이에 부착된 양쪽 끝에 두 개의 타격 표면이 있는 양면 헤드가 특징입니다. 헤드는 낙하 단조 강철/황동으로 만들어져 내구성이 뛰어납니다....e 가장 까다로운 응용 프로그램과 가황 처리된 고무 손잡이는 두드리는 동안 안전한 그립을 제공합니다. 1-13/16에서 3lb 범위의 다양한 헤드 중량으로 제공되며 건설, 제조 및 자동차 산업 분야에 적합합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 헤드 폭 | 얼굴 지름 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 손잡이 재질 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22030 | 3" | 3" | 미끄럼 방지 그립 | 30 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 7" | 단조 스틸 | ₩ 639,397 | |
B | 22024 | 3" | 3" | 미끄럼 방지 그립 | 24 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 7" | 단조 스틸 | ₩ 615,422 | |
C | 22036 | 3.25 " | 3.25 " | 미끄럼 방지 그립 | 36 " | 가황 고무 및 강철 | 하이 비스 그린 | 3" | 단조 스틸 | ₩ 659,925 |
작동 메커니즘
- 이 양면 슬레지 해머는 간단한 지렛대 원리로 작동합니다.
- 해머를 휘두를 때 헤드의 무게가 스윙 속도와 결합하여 더 큰 힘을 생성합니다.
- 그런 다음 충격을 받는 물체에 힘이 전달되어 물체가 부러지거나 움직이게 됩니다.
자주하는 질문
가황 고무의 목적은 무엇입니까?
가황 고무는 우수한 충격 흡수 장치이며 해머 헤드가 다른 표면에 부딪혀 발생하는 높은 충격력과 마모를 견딥니다. 유연한 소재는 강철과 결합하여 내구성을 높이고 우수한 내마모성을 제공합니다.
이 해머에서 테더 포인트의 용도는 무엇입니까?
이 슬레지 해머는 사용자가 해머를 랜야드 또는 기타 안전한 지점에 고정시켜 우발적인 낙하 및 부상을 방지할 수 있도록 머리에 테더링 포인트가 있습니다.
이 망치에 황동을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Wilton의 황동 헤드 해머는 (강철 해머와 같은) 뛰어난 구동력을 제공하여 타격 시 스파크를 제거하고 대상물 손상을 방지합니다.