VICTOR 조정기
용접, 절단 및 가열 장비는 공작물 처리를 위해 일관된 가스 공급이 필요합니다. Victor 레귤레이터는 산소 및 아세틸렌 실린더에서 공급되는 가스를 안전하고 정확하게 제어하여 일관된 가스 공급을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0781-0527 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 3.5 " | 단조 황동 | 산소 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ₩ 722,435 | |
B | 0781-0027 | 가스 레귤레이터 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 단조 황동 | 산소 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ₩ 445,130 |
조정기
Victor 조절기는 연결된 용접, 절단 및 가열 장비에 공급되는 가스를 제어하고 모니터링하도록 설계되었습니다. 이 조절기는 금속 가공, 일반 제조, 산업 및 중장비 제조, 구조용 강철 가공, 토목 건축 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에 적합합니다. Victor 압력 조절기는 휘발성 가스가 조절기 어셈블리를 손상/마모하는 것을 방지하기 위해 니켈 도금 황동/스테인리스 스틸/단조 황동 구조를 사용합니다. 또한 마모 환경에 대한 내마모성을 보장합니다. Victor 조절기는 중간에서 무거운 작업용으로 설계되었으며 정확한 가스 압력을 실시간으로 표시하기 위한 통합 단일/이중 스타일 모니터링 게이지를 특징으로 합니다. 이 게이지에는 측정 오류 가능성을 방지하기 위해 큰 표시가 있는 읽기 쉬운 다이얼이 있습니다. 그들은 사용자 편의와 가독성을 위해 투명 유리창을 갖추고 있습니다. 빅터 레귤레이터 부품 절단 팁 와 손 횃불 다양한 용접, 절단 및 가열 작업을 위해 이러한 가스 조절기와 함께 사용됩니다.
사용
Victor 조절기 세트는 연결된 용접, 절단 및 가열 장비에 공급되는 가스(산소 및 아세틸렌)를 제어하고 모니터링하는 데 이상적입니다. Victor 압력 조절기는 산업 및 중장비 제조, 금속 가공, 일반 제조, 구조용 강철 가공, 토목 건축 및 유지 보수 및 수리 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
작동 메커니즘
Victor 압력 조절기에는 장치 내의 압력을 조절하기 위해 함께 작동하는 세 가지 기본 작동 구성 요소가 있습니다. 첫째, 전달 압력을 결정하는 로딩 메커니즘 스프링이 있습니다. 다이어프램(감지 요소)은 로딩 메커니즘 스프링에 대한 힘을 감지합니다. 마지막으로 제어 요소(조정 가능한 노브/핸들)는 입구 압력을 출구 압력으로 줄입니다. 실린더 내부의 가스는 레귤레이터 어셈블리로 들어가 다이어프램에 압력을 가합니다. 다이어프램 요소는 설정된 스프링 요소를 통해 제어되는 위쪽 방향으로 이동합니다. 이 작업을 통해 소스에서 연결된 절단 토치로 가스의 특정 흐름을 설정할 수 있습니다. 조정 제어 노브/핸들은 가스의 압력 및 흐름을 설정하는 데 사용됩니다. 컨트롤 노브를 시계 방향으로 돌리면 다이어프램이 아래로 밀리고 레귤레이터가 배출구를 통해 가스 흐름을 증가시킬 수 있습니다. 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 가스 공급의 압력과 흐름이 감소합니다.
특징
- 견고한 구조 : Victor 압력 조절기는 니켈 도금 황동/스테인리스강/단조 황동 구조를 특징으로 하여 고순도 가스로 사용 편의성 및 오염 없는 작동을 보장합니다. 건축 자재는 용접/절단 작업 중에 순수한 화염을 전달하기 위해 가스 순도를 보호합니다.
- 무반응 다이어프램: Victor 레귤레이터에는 스테인리스 스틸/네오프렌/직물 강화 네오프렌 다이어프램이 있습니다. 이 다이어프램은 오염 물질이 가스 흐름으로 흡수 및 방출되는 것을 방지합니다. 이 기능은 절단/용접에 사용되는 가스의 순도를 유지합니다.
- 이중 단계 작동: 선택된 Victor 압력 조절기는 절단/용접 작업을 위해 흡입 가스 압력을 안전한 값으로 안전하고 효율적으로 줄이기 위한 이중 단계 조절 기능을 갖추고 있습니다. 이 기능은 고압 흡기 공급과 관련된 응용 분야에서 안전한 작동을 보장합니다.
- 통합 모니터링 게이지: Victor 압력 조절기는 정확한 가스 압력을 실시간으로 표시하기 위한 통합 단일/이중 스타일 모니터링 게이지를 특징으로 합니다. 이 게이지에는 투명한 유리창과 측정 오류 가능성을 방지하기 위해 큰 표시가 있는 읽기 쉬운 다이얼이 있습니다.
호환 액세서리
- 절단 토치: Victor 절단 토치는 이러한 가스 조절기와 함께 사용되어 가스 불꽃을 정밀하고 제어하여 원하는 방향으로 제어 및 지시합니다. Victor 레귤레이터는 유연한 가스 호스를 통해 이러한 절단 토치에 연결됩니다.
- 가스 용접 팁: Victor 압력 조절기는 용접 시스템을 애플리케이션 요구 사항에 맞게 수정하기 위한 가스 용접 팁도 필요합니다. 이러한 다양한 용접 팁은 적용 요건에 따라 가스 화염의 흐름을 변경합니다.
- 가스 용접기 피팅: Victor 가스 용접 피팅은 호스를 절단 토치 또는 핸들에 연결하도록 설계되었습니다. 이 용접기 피팅은 가연성이 높은 가스와 함께 사용하기에 이상적이며 용접/절단 작업 전반에 걸쳐 누출 없는 작동을 보장합니다.
표준 및 승인
- Victor 레귤레이터는 산업용으로 설계되었으며 ETL 및 ISO 표준을 준수하여 제조됩니다. 이러한 표준은 레귤레이터가 중대형 애플리케이션에서 사용하기에 안전하다는 것을 보장합니다.
설치
Victor 압력 조절기에는 두 개의 개별 포트가 있습니다. 하나는 흡입 공급용이고 다른 하나는 가스 흐름 전달용입니다. 흡기 포트는 산소/아세틸렌 가스가 포함된 가스 실린더에 연결되고 출력 포트는 절단 토치를 공급하는 가스 호스에 연결됩니다. 이 가스 조절기에는 실린더 측에서 공급되는 가스 흡입 압력을 제어하기 위한 노브 스타일 핸들이 있습니다. 레귤레이터를 통한 가스 압력은 레귤레이터 모니터링 게이지를 통해 쉽고 정확하게 모니터링할 수 있습니다. Victor 레귤레이터는 적용 요건에 따라 정확한 가스 압력으로 쉽게 설정할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
레귤레이터의 게이지는 무엇을 나타냅니까?
XNUMX개의 게이지가 있는 압력 조절기는 XNUMX개의 다른 압력 값을 나타냅니다. 이 게이지는 저압/출구측 가스 압력과 고압/입구측 가스 압력 값을 나타냅니다. 이 모니터링 게이지는 절단/용접 작업 전반에 걸쳐 가스 압력을 모니터링하는 데 중요합니다.
압력 조절기와 감압 조절기의 차이점은 무엇입니까?
감압 조절기는 가스의 입력 압력을 줄여 가스가 초기에 이상적인 압력에 있도록 합니다. 이 레귤레이터는 다운스트림 압력을 제어합니다. 반면 압력 조절 조절기는 설정 압력을 유지합니다. 이 레귤레이터는 업스트림 압력을 유지하고 민감한 장비와 병렬로 설치됩니다.
XNUMX단 레귤레이터와 XNUMX단 레귤레이터의 차이점은 무엇입니까?
단일 단계 조절기는 단일 조절 어셈블리를 특징으로 합니다. 가스 공급이 이 어셈블리로 들어가고 압력이 감소합니다. 이 조절기는 가스 소스 압력이 거의 일정한 응용 분야에 사용됩니다. XNUMX단계 레귤레이터는 동일한 하우징 내에 두 개의 별도 레귤레이터 어셈블리를 사용합니다. 이 조절기는 두 단계로 가스 압력을 줄이는 방식으로 작동합니다. 첫 번째 단계에서 가스 압력은 최대 작동 압력의 XNUMX배로 감소합니다. 두 번째 단계는 가스 압력을 특정 작동 압력 값으로 추가로 감소시킵니다.
절단 작업에 프로판을 사용할 수 있습니까?
예, 프로판은 산소와 함께 절단 작업에 사용할 수 있습니다. 산소와 아세틸렌의 조합은 아세틸렌이 프로판과 산소 조합보다 더 빨리 절단하기 때문에 금속 공작물 절단에 이상적입니다.