HARRIS 유량 게이지 조절기
스타일 | 모델 | 항목 | 다이어프램 재질 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 가스 서비스 | 게이지 공급 압력 | 인 레트 연결 | 입구 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 425-15-300 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-300 | 400의 PSI | ₩ 503,125 | |
B | 25-15C-300 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-300 | 400의 PSI | ₩ 435,312 | |
A | 425-15-510 | 가스 레귤레이터 | - | 2.75 " | 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-510 | 400의 PSI | ₩ 504,280 | |
C | 25-15C-510 | 가스 레귤레이터 | 섬유 강화 네오프렌 | 2.75 " | 단조 황동 | 아세틸렌 | 30 | CGA-510 | 400의 PSI | ₩ 438,637 |
유량 게이지 조절기
Harris 조절기는 TIG 및 MIG 용접 응용 분야에서 CO2 또는 아르곤으로 가스 흐름 및 차폐 가스를 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. 이 유량계 조절기에는 정확한 측정을 위해 읽기 쉬운 표시가있는 큰 다이얼이 있습니다. 일부 모델은 PTFE 테플론 시트와 내부 필터가있는 일체형 캡슐 시트 설계로 각각 누출없는 작동 및 오염없는 출력을 제공합니다. 이 게이지는 흐르는 매체에 대한 손상을 방지하기 위해 황동 / 강철 / 단조 황동 / SS 구조로되어 있으며 중형에서 중부 하 작업에 이상적입니다. 500 ~ 4000 psi 범위의 입구 압력에서 사용할 수있는 광범위한 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.