YOUNG BROS. STAMP WORKS

Young Bros Stamp Works 카탈로그에는 핸드 스탬프 세트, 스텐실 세트 및 태그 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 마킹 키트 최대 38 Rockwell C 경도의 금속 및 플라스틱 마킹에 적합합니다. 숫자, 문자 및 특수 문자(앰퍼샌드, 슬래시, 마침표, 쉼표, 공백, 대시 등)의 느낌을 만들 수 있습니다. 이 마킹 키트에는 일관성과 내구성을 위해 강화된 강철 도구가 포함되어 있습니다. 젊은 형제들 둥근 도트 핸드 스탬프 항공기, 미사일 및 낮은 응력 인상이 필요한 기타 응용 분야에 대한 인상 제작에 이상적입니다. 둥근 얼굴은 날카로운 뾰족한 물체로 인한 파손 가능성을 제거합니다.

상세 보기

견적요청

영 브라더스 스탬프 웍스 핸드 스탬프 세트

핸드 스탬프 세트열처리 된 탄소 공구강으로 만든 수작업, 기계 제작, 날카로운 얼굴, 둥근 얼굴, 리버스 인쇄 및 도트 디자인 핸드 스탬프. 금형, 금속 및 금형에 인상을 남길 때 사용(650 제품)

영브라더스 스탬프웍스 태그 액세서리

태그 액세서리강철 마킹 키트, 금속 태그 스탬핑 키트 및 다양한 공작물에 인상을 만드는 동안 사용되는 스탬프 홀더 포함(20 제품)

영 브라더스 스탬프 웍스 스텐실 및 스텐실 세트

스텐실 및 스텐실 세트고딕 글꼴 스타일의 대담하고 명확한 문자와 완벽한 문자 정렬을 특징으로하는 황동 스텐실. 선적 표시 및 표지판 및 기타 식별에 이상적(52 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Young Brothers 금속 스탬프 MPN은 스텐실 및 핸드 스탬프에 대한 동등한 Newstripe 및 Grainger 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 이에 상응하는 Young Bros Stamp Works 제품이 있습니다.

배송

Young Brothers 우표는 설치 공간이 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 장치는 단기간 내에 배송될 수 있습니다. 보통 택배나 항공화물을 통해 발송됩니다.

영브라더스 스탬프웍스 소개

Young Bros Stamp Works 카탈로그에는 핸드 스탬프 세트, 스텐실 세트 및 태그 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 마킹 키트 최대 38 Rockwell C 경도의 금속 및 플라스틱 마킹에 적합합니다. 숫자, 문자 및 특수 문자(앰퍼샌드, 슬래시, 마침표, 쉼표, 공백, 대시 등)의 느낌을 만들 수 있습니다. 이 마킹 키트에는 일관성과 내구성을 위해 강화된 강철 도구가 포함되어 있습니다. 젊은 형제들 둥근 도트 핸드 스탬프 항공기, 미사일 및 낮은 응력 인상이 필요한 기타 응용 분야에 대한 인상 제작에 이상적입니다. 둥근 얼굴은 날카로운 뾰족한 물체로 인한 파손 가능성을 제거합니다.

주요 상품명

영 브라더스 황동 스텐실

영 브라더스 황동 스텐실

이 스텐실은 굵고 선명한 고딕체 글꼴을 사용하며, 글자 정렬이 완벽합니다. 배송물 표시, 표지판 및 기타 식별 표시에 적합합니다. Young Bros 황동 스텐실은 빠른 조정으로 완벽한 간격과 깔끔한 ​​표시를 보장합니다.

Young Bros 태그 및 확인

Young Bros 태그 및 확인

이 태그는 기계, 열쇠, 밸브 및 의류를 식별하는 데 적합합니다. 크기가 작고 눈에 잘 띄도록 대비되는 황동 색상으로 제공됩니다.

Young Bros. Stamp Works 경쟁 우위

영 브라더스 로터리 휠 스탬프

영 브라더스 로터리 휠 스탬프

이 회전 휠 스탬프는 알파벳이나 숫자를 표시하는 데 이상적입니다. 사용자가 회전하여 캐릭터를 빠르게 변경할 수 있는 단일 휠이 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

영브로스 스틸스탬프는 어떻게 사용하나요?

  • 표시하려는 항목에 대한 지침을 그리는 것으로 시작하십시오.
  • 스탬핑 과정에서 안정성을 제공하기 위해 품목을 평평하고 단단한 표면에 놓습니다.
  • 스탬프를 찍고 엄지손가락으로 홈을 맞춥니다. 이 홈은 종종 스탬프 생크 상단에서 발견됩니다.
  • 스탬프의 생크 중간 부분을 단단히 잡습니다.
  • 항목에 그린 가이드라인 사이에 스탬프를 정확하게 위치시키세요.
  • 표시할 항목 위에 한 손을 단단히 놓습니다. 이 손은 안정적이어야 하며 스탬핑 중에 품목이 움직이지 않도록 추가적인 지지력을 제공해야 합니다.
  • 스탬프가 정렬되고 손이 항목 위에 있으면 표시할 준비가 된 것입니다.
  • 망치를 사용하여 스탬프에 적당하지만 확실한 타격을 가합니다. 해머가 단단히 고정되어 있는지 확인하고 자신 있게 스탬프를 쳐보세요.

영브로스 메탈스탬프 사용 시 안전을 확보하는 방법은 무엇인가요?

  • 도구나 망치로 작업할 때는 항상 보안경을 포함한 적절한 안전 장비를 착용하십시오.
  • 사고를 예방하려면 작업 표면이 안정적이고 안전한지 확인하십시오.
  • 망치를 사용할 때는 조심하고 손상을 방지하기 위해 과도한 힘으로 스탬프를 두드리지 마십시오.
  • 경화되거나 단련된 재료가 손상되지 않도록 표시하는 표면의 유형에 유의하십시오.

영브라더스 스탬프의 경사각은 어떻게 되나요?

40도 베벨 각도가 특징입니다.