WHEEL CHECK
1997년에 설립된 Wheel-Check는 차량 안전을 제공하는 느슨한 휠 너트 표시기와 같은 차량 및 차량 안전 제품을 제조해 왔습니다. 미국에 본사를 둔 이 브랜드의 안전 제품은 운송 및 자동차 산업을 대상으로 합니다. 상세 보기
필터
선박/차량정비용품
휠 체크 정보
휠 체크 카탈로그에는 느슨한 휠 너트 표시기에 대한 포괄적인 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 휠 체크 너트 빠른 육안 검사로 헐거워진 휠 너트를 식별하는 데 사용됩니다. 눈에 잘 띄는 이 너트는 신뢰성이 높으며 향상된 차량 안전성을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Wheel-Check 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
휠체크(Wheel-Check) 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
빨간색 휠 체크 표시 너트는 어디에 사용합니까?
이 빨간색 토크 표시기 너트는 물러난 너트를 표시하는 데 사용되며 문제를 인식하여 유지 관리를 나타냅니다.
주황색 휠 체크 표시기의 용도는 무엇입니까?
주황색 너트 표시기는 고온에 이상적인 느슨한 휠 너트 표시기입니다.
느슨한 러그 너트를 어떻게 식별합니까?
느슨한 러그 너트에 대한 표시는 종종 작고 뾰족한 태그입니다. 이 태그는 밝은 주황색 또는 노란색 플라스틱으로 만들어지며 대형 차량 바퀴의 러그 너트에 부착됩니다. 이러한 태그 중 하나가 보이면 러그 너트의 조임에 문제가 있을 수 있다는 신호입니다.
바퀴가 헐거워지는 원인은 무엇입니까?
토크가 부족하면 휠이 느슨해질 수 있습니다. 이는 휠 러그 너트가 충분히 조여지지 않았음을 의미합니다. 휠 시스템 부품이 부식되거나 손상되었을 때 발생할 수 있습니다. 저렴하거나 낡은 임팩트 렌치를 사용하거나 렌치의 공기압이 낮으면 토크가 부족하여 휠이 충분히 고정되지 않을 수 있습니다.
더 알아보기
- 공기압 도구
- 돌리/달리/운반기/무버
- 가방 및 가방 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 실험실 진단
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 휴대용 및 작업 조명 액세서리
- 레인 게이지
- 초음파 유량계 감지기 액세서리
- 소프트 스타트 조합
- HUBBELL PREMISE WIRING 단일 갱 면판, 6포트
- MEGAPRO 육각 알렌 비트, 미터법
- WATTS Ames Maxim 시리즈 M400N 감압 구역 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- APPROVED VENDOR 알루미늄 막대 및 디스크
- ANSELL 97-008 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- SMC VALVES 자동 스위치 액세서리
- BALDOR / DODGE SXRH-E, 편심 칼라 볼 베어링
- WERA TOOLS 금속 래칫
- 80/20 베어링스