TAPCO CUTTING TOOLS
1970년에 설립된 Tapco Cutting Tools는 전문 탭 및 다이 제조, 표준 탭, 다이 및 정밀 나사 연삭 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체입니다. Pike Rd.에 본사를 둔 Loves Park, Illinois는 소규모 제조업체로 시작하여 전문 업체로서의 독보적인 위치를 확고히 확립하며 글로벌 규모로 인정을 받고 있습니다. Tapco 콤비네이션 티는 세 개의 가시 가지가 있고 가지에 수형 및 암형 파이프 나사산 옵션이 모두 장착된 다용도 배관 피팅입니다. 다양한 크기의 가시 가지가 함께 제공되어 사용자가 고유한 요구 사항에 맞는 맞춤형 설정을 만들 수 있습니다. 이러한 조합 티는 안정적이고 안전한 가시 연결을 제공합니다. 각 티는 단단하고 누출이 없도록 설계되어 배관 시스템의 전반적인 무결성을 향상시킵니다. 이 브랜드의 조버 드릴은 정확한 크기를 특징으로 하며 다양한 드릴 작업에 정확하고 일관된 구멍 직경을 제공합니다. 사용자가 쉽게 분수 및 소수 측정을 참조하고 작업할 수 있도록 소수 등가물이 함께 제공됩니다. 이 드릴은 플루트 길이가 넉넉하여 막힘과 과열의 위험을 줄여줍니다. 최적화된 포인트 각도를 갖추고 있어 정확한 드릴링 결과를 보장합니다. 이러한 조버 드릴은 광택 마감 처리되어 공구 마모 위험을 줄이고 작동 수명을 연장합니다.
해당 브랜드의 탭 앤 다이 장비를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 품목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 우리는 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 오래되고 단종된 제품에 대한 직접적인 대안을 제공합니다.
고객 지원 팀이 30분 이내에 응답합니다!
견적요청
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는에서 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.