SWITCH COMPONENTS
2018년에 설립된 Switch Components, Inc.(SCI)는 고품질 AC 및 DC 스위치 제품 생산을 전문으로 하는 평판이 좋고 혁신적인 공급업체입니다. 캘리포니아주 El Cajon에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 운송, 전기 및 전자 시장을 대상으로 합니다. SCI는 자매 사업부인 OptiFuse 및 Vortex Technologies를 통해 스위치 제품을 생산 및 유통해온 역사에 따라 Triad Partners, LLC의 산하 독립 부품 사업부로 부상했습니다. 이 브랜드의 SA 시리즈 스타터에는 LED 표시기가 내장되어 있어 스위치 상태에 대한 즉각적인 시각적 피드백을 제공합니다. 이 스타터 스위치는 다양한 액추에이터 옵션을 제공하므로 특정 애플리케이션에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. SC M4 단자가 장착되어 있어 안전하고 안정적인 전기 연결이 보장됩니다. 이 제품은 50V DC에서 12A의 높은 전기 정격을 제공하므로 전력 소모가 많은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. 스위치 부품 로커 스위치는 IP65 등급 방말 고무 부트를 갖추고 있어 까다로운 환경에서 내구성과 습기로부터 보호 기능을 보장합니다. 이 RA 시리즈 로커 스위치는 표준 패널 컷아웃에 쉽게 설치할 수 있는 스냅인 설계를 갖추고 있어 설정 중 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 다양한 조명 버전이 함께 제공되어 저조도 조건에서 가시성을 높이고 명확한 상태 표시를 제공합니다. 이 로커 스위치는 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 정의하고 정확한 라벨링을 할 수 있는 다양한 범례 옵션을 제공합니다. SPST, SPDT, DPDT 및 DPST를 포함한 다양한 회로 옵션이 장착되어 있어 사용자가 전기 제어 요구 사항에 적합한 스위치 구성을 선택할 수 있습니다.
해당 브랜드의 AC 및 DC 스위치 제품을 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 품목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 우리는 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 오래되고 단종된 제품에 대한 직접적인 대안을 제공합니다.
고객 지원 팀이 30분 이내에 응답합니다!
견적요청
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는에서 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.