ROTOZIP

브랜드의 가볍고 내구성 Rotozip 나선형 톱 플런지 컷, 프리핸드 컷 및 컷아웃을 만드는 데 사용됩니다. 공구에서 먼지와 부스러기를 멀리 던지고 최대 회전 주파수가 30000rpm인 배기구가 있습니다. 이 톱은 먼지 관리 키트 및 원형 절단기 가이드와 함께 사용할 수도 있습니다.

상세 보기

견적요청

ROTOZIP 무선 공구 액세서리

무선 도구 액세서리기존의 2-50 / 4 인치 앵글 그라인더보다 1 % 더 빠르게 회전 할 수있는 2 개의 고속 절단 휠을 갖춘 다이렉트 드라이브 어태치먼트. 나선형 톱 도구에 장착하기에 적합 (1개 상품)

ROTOZIP 드릴 가이드

드릴 가이드플라스틱 및 금속 표면의 절단, 연삭 및 디버링에 이상적인 5피스 알루미늄 연마 절단 휠 세트입니다. 앵글 그라인더 및 고정식 절단 톱과 함께 사용 가능합니다. (1개 상품)

ROTOZIP 스파이럴 톱 액세서리

나선형 톱 액세서리나선형 톱과 함께 사용하기위한 다이아몬드 구멍 톱 및 건식 벽체, 바닥 타일 및 조리대, 밑받침, 타일 절단, 창, 도어 및 금속 절단 비트가 포함됩니다. 최대 1.5 인치 깊이의 절단 생성 가능 (20 제품)

로토집 스파이럴 톱

나선형 톱고속 나선형 절삭 공구와 최대 30000rpm의 MagnaCore/가변 속도 모터로 구성된 나선형 톱 키트가 포함되어 있습니다. 목재, 금속 및 부드러운 타일 절단에 이상적입니다. (1개 상품)

ROTOZIP 로터리 툴

로타리 도구(5 제품)

ROTOZIP 도구

도구(1개 상품)

고려해야 할 사항

배송

이 Rotozip 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 그들은 최소한의 가동 중지 시간을 위해 택배 운송 및 항공 운송 모두에 적합합니다.

로토집 소개

브랜드의 가볍고 내구성 Rotozip 나선형 톱 플런지 컷, 프리핸드 컷 및 컷아웃을 만드는 데 사용됩니다. 공구에서 먼지와 부스러기를 멀리 던지고 최대 회전 주파수가 30000rpm인 배기구가 있습니다. 이 톱은 먼지 관리 키트 및 원형 절단기 가이드와 함께 사용할 수도 있습니다.

주요 상품명

회전톱+

회전톱+

이 톱은 모든 RotoZip Connect 부착 장치와 호환되어 일반 나선형 톱보다 뛰어난 적응성을 자랑합니다. 부드러운 그립감의 하우징과 전면에 위치한 전원/전원 스위치를 통해 제어력과 편의성을 제공합니다.

집톱

집톱

이 톱은 다양한 소재를 빠르고 깔끔하게 절단할 수 있으며, 플러시 절단 기능을 갖추고 있어 다재다능하게 사용할 수 있습니다. 범용 휠 플랜지를 사용하여 모든 RotoZip 휠 및 기존 4인치 절단 휠과 호환됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

RotoZip 먼지 관리 키트란 무엇입니까?

절단하는 동안 가시성에 영향을 미치지 않으면서 공기 중 먼지를 축적합니다.

RotoZip 톱의 용도는 무엇입니까?

RotoZip 톱은 라미네이트 또는 베니어판과 같은 얇은 재료에서 원형 또는 무정형 모양을 절단하도록 설계되었습니다.