PALADIN

Paladin Tools는 30 년 이상 데이터 통신, 통신 및 전기 설비를위한 고품질 도구를 생산해 왔습니다. Paladin Tools 카탈로그는 펀치 다운 도구로 구성되어 있습니다. 케이블 및 와이어 슬리 터, 커터 및 압착 도구; 및 교체 부품. 이 도구는 트위스트 페어, 동축, 광섬유 및 기타 절연 / 비 절연 전기 배선을 절단, 구부리기, 스트립 및 압착하는 데 사용됩니다. Paladin 크림 퍼는 EZI- 체인지 다이 스크류가있는 교환식 다이 크림 핑 시스템을 갖추고있어 다이를 빠르고 쉽게 교환 할 수 있습니다. 이 브랜드는 또한 서브 핀 및 소켓, 맞대기 절연 및 개방형 배럴 커넥터와 함께 사용하기위한 다양한 다이리스 크림 퍼를 생산하며 28 ~ 14AWG 범위의 전선에 맞는 턱 개방 용량을 갖추고 있습니다. RG58, RG178 및 광섬유 케이블과 함께 사용하기위한 스테인리스 스틸 블레이드와 정밀 스트리핑 캐비티를 특징으로하는 사전 보정 된 와이어 스트리퍼도 제공됩니다. 다양한 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

성기사 소개

Paladin Tools는 30 년 이상 데이터 통신, 통신 및 전기 설비를위한 고품질 도구를 생산해 왔습니다. Paladin Tools 카탈로그는 펀치 다운 도구로 구성되어 있습니다. 케이블 및 와이어 슬리 터, 커터 및 압착 도구; 및 교체 부품. 이 도구는 트위스트 페어, 동축, 광섬유 및 기타 절연 / 비 절연 전기 배선을 절단, 구부리기, 스트립 및 압착하는 데 사용됩니다. Paladin 크림 퍼는 EZI- 체인지 다이 스크류가있는 교환식 다이 크림 핑 시스템을 갖추고있어 다이를 빠르고 쉽게 교환 할 수 있습니다. 이 브랜드는 또한 서브 핀 및 소켓, 맞대기 절연 및 개방형 배럴 커넥터와 함께 사용하기위한 다양한 다이리스 크림 퍼를 생산하며 28 ~ 14AWG 범위의 전선에 맞는 턱 개방 용량을 갖추고 있습니다. RG58, RG178 및 광섬유 케이블과 함께 사용하기위한 스테인리스 스틸 블레이드와 정밀 스트리핑 캐비티를 특징으로하는 사전 보정 된 와이어 스트리퍼도 제공됩니다. 다양한 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.