OLDE TYME
Olde Tyme Food Products는 식품 서비스 및 주방 장비 제조업체입니다. Olde Tyme 푸시 버튼 스위치는 간단한 시작/정지 제어를 제공하여 기계를 작동하도록 설계되었습니다. 2V 및 110V 변형으로 제공되는 Olde Tyme 그라인더(모델 PN220)와 호환됩니다. 색상으로 구분된 버튼에는 쉽게 식별 및 작동할 수 있도록 지침이 인쇄되어 있습니다. Olde Tyme 너트 그라인더는 땅콩, 캐슈, 아몬드 및 피스타치오를 걸쭉한 페이스트로 분쇄하는 데 이상적입니다. 시간 제어 및 연속 작동을 모두 제공하며 1.5 HP 산업용 모터로 구동됩니다. 이 모터는 안전한 작동을 위해 NSF 인증을 받았습니다.
개별 부품 및 교체품을 검색하는 고객은 다음에서 모델, 품목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. Raptor Supplies. 또한 최소 주문 수량이 없는 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
고객 지원 팀이 30분 이내에 응답합니다!
견적요청
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는에서 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.