스마트스테어
Smartstairs는 임시 건설 계단 시스템입니다. 이 시스템은 신축성이 있고 모듈식이며 재사용이 가능하며 다양한 바닥 높이로 조정할 수 있습니다. 산업, 상업 및 주거용 건설 현장에서 사용하기에 이상적입니다.
1960년에 설립되어 캐나다 퀘벡주 라발에 본사를 두고 있는 Metaltech는 건설, 제조 및 유지보수 분야에서 작업자의 안전을 보장하기 위한 비계를 제조해 왔습니다. 상세 보기
Metaltech의 카탈로그에는 다양한 방향과 재질의 스캐폴드가 포함되어 있습니다. 브랜드의 휴대용 비계 중량 대비 강도가 높은 강철/알루미늄 구조를 특징으로 하는 ANSI, CSA 및 OSHA 준수 장치입니다. 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있으며 미적 외관과 부식 및 내화학성을 위해 빨간색 에나멜 마감 처리가 되어 있습니다. 아우트리거 키트와 같은 Metaltech 비계 액세서리에는 모든 비계를 모바일 장치로 만드는 아우트리거와 캐스터가 포함되어 있습니다. 브랜드의 가드 레일 비계를 안전하게 유지하고 우발적인 추락으로부터 보호합니다. 이 강철 레일은 기계적 손상 및 긁힘에 대한 내성을 보장하는 분말 코팅 또는 아연 도금 마감 처리가 되어 있습니다.
일부 Metaltech 파트 번호은 동등한 Werner & Bil-Jax 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Metaltech 제품을 사용할 수 있습니다.
Metaltech 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 비계는 미끄러짐을 방지하기 위한 미끄럼 방지 플랫폼이 있으며 실외 및 습한 조건에서 사용하기에 이상적입니다. 그들은 쉬운 이동성을 위해 이중 잠금 헤비 듀티 캐스터를 가지고 있습니다.
Metaltech의 SaferStack 디자인은 보관 및 운송을 위해 쌓을 때 각 프레임을 서로 중첩하여 안전성을 강화합니다. 이 디자인은 쌓인 프레임이 미끄러지는 것을 방지합니다.
Smartstairs는 임시 건설 계단 시스템입니다. 이 시스템은 신축성이 있고 모듈식이며 재사용이 가능하며 다양한 바닥 높이로 조정할 수 있습니다. 산업, 상업 및 주거용 건설 현장에서 사용하기에 이상적입니다.
예, 이러한 비계는 공간을 절약하기 위해 쌓을 수 있습니다.
유리 섬유는 비전도성, 경량, 비활성 소재로 부식에 강하여 Metaltech 유리 섬유 발판을 옥외용으로 적합하게 만듭니다.
예, 이러한 비계는 특정 작업 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어 안정성을 높이기 위해 추가 브레이싱 또는 지지대를 추가하거나 특정 도구 또는 장비를 지원하기 위해 특수 플랫폼/부착물을 사용할 수 있습니다.