MARKAL
Markal은 74년 이상 산업용 등급 마커를 제조해 왔으며 본사는 미국 일리노이주 엘크 그로브 빌리지에 있습니다. 이 브랜드는 VOC 수준이 낮고 ROHS를 준수하는 제품을 제공합니다. 상세 보기
필터
수작업공구
배관
테스터/측정기
유압시스템
용접
수작업공구 필터
마킹 도구전체보기
산업용 마커 정밀한 마킹을 위해 미세하고 내구성이 뛰어난 총알 또는 끌 끝이 있는 영구 산업용 마커; 레이아웃 작업 및 부품 식별에 이상적입니다. 열악한 환경을 위한 내마모성 및 속건성 잉크가 특징입니다. 금속 표면에 사용하기 위한 이동식 및 영구 마커도 사용 가능
목재 크레용 벽 및 기타 표면 용으로 설계된 단단한 점토 기반 크레용. 화씨 -20 ~ 150도 범위의 온도에서 사용할 수 있습니다. 더운 날씨에 마킹하기에 이상적입니다. 대담하고 밝은 마크가있는 날씨 및 자외선 방지 특성. 가죽 스트랩이있는 모델 사용 가능
초크 및 리필 표시 페인트 크레용 생산성을 높이면서 교체 팁, 샤프닝 또는 프라이밍이 필요하지 않도록 설계되었습니다. 오래 지속되고 눈에 잘 띄는 마크를 위한 내후성 및 UV 저항성 페인트가 특징입니다. 유성, 얼음, 젖거나 건조한 표면에 사용하기에 이상적입니다. 화씨 -20~150도의 온도 범위
페인트 마커 강철, 철, 알루미늄, 플라스틱, 유리, 고무 및 세라믹과 같은 표면에 우수한 접착력으로 영구적인 표시를 만드는 데 사용됩니다. 물 또는 수성 유체와 접촉할 때 번지지 않고 흐르지 않는 속건성 페인트 포뮬러가 특징입니다.
마칼 소개
Markal은 고품질 마커, 에어로졸 페인트 및 제조, 운송 및 건설 분야용 홀더를 제조하는 선두 기업입니다. Markal 마커 카탈로그는 다양한 고체 및 액체 페인트, 잉크, 저부식, 범용, 목재/목재, 고온 표면, 용접 및 가축 마커로 구성됩니다. 브랜드의 영구 잉크 마커 금속, 플라스틱, 나무, 고무, 유리 및 콘크리트 표면에 사용할 수 있습니다. 이 브랜드의 동석은 금속 가공, 조선 및 수리, 섬유 산업에서 용접 작업 중 임시 표시를 만드는 데 널리 사용됩니다. 이 표시는 쉽게 제거할 수 있으며 용접부를 오염시키지 않습니다. 마칼 페인트 마커 모든 종류의 거칠고 건조하고 젖은 표면에 오래 지속되고 부식되지 않으며 퇴색하지 않는 표시를 보장하기 위해 특별히 제조된 페인트를 사용하십시오. 다양한 마커, 디지털 패널 장착 온도계 및 유압 도구 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
배송
이 Markal 마커는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 마커는 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
주요 상품명
자주하는 질문
페인트 마커와 영구 잉크 마커의 차이점은 무엇입니까?
잉크 마커는 모든 표면의 페인트 마커보다 빨리 건조되는 경향이 있지만 페인트 마커만큼 영구적이지 않습니다. 알코올과 같은 용제는 잉크 마커를 쉽게 제거할 수 있으며 태양 아래서 빠르게 퇴색합니다. 반면에 페인트 마커는 이러한 조건에 훨씬 더 잘 견딥니다.
Markal 페인트 마커는 유성인가요?
Markal Paint-Riter 마커는 대부분의 표면에 부품 식별, 품질 관리, 검사 마킹 등을 위해 내마모성 및 내후성 마크를 남기는 속건성 알코올 기반 액체 페인트 마커입니다.
Markal Paintstik을 어떻게 제거합니까?
전천후 Paintstik 및 TWIST-STIK은 유성 페인트로 만들어집니다. 페인트 희석제, 미네랄 스피릿 또는 테레빈유로 제거할 수 있습니다.
밸브 액션 페인트 마커는 무엇입니까?
Paint-Riter 밸브 액션은 대부분의 표면에 오래 지속되는 마모 및 내후성 표시를 제공하는 속건성 액체 페인트 마커입니다.
더 알아보기
- 리벳
- 작물 종묘장 및 조경
- 도관 마운팅
- 로터리 펌프
- 와이어 천
- 너트와 와셔
- MIG 용접 와이어
- 히치 핀
- 임시 누출 수리
- 유압식 PTO 펌프
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 90도, 검은 색
- WATTS LF70A 시리즈, 혼합 밸브, 무연 황동
- MONROE PMP 풀 핸들 예 용접식 스테인리스 스틸
- KERN AND SOHN FTB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- GATES 메트릭 V-벨트, XPC / SPC 섹션
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655 시리즈
- BALDOR / DODGE SCED 볼 베어링
- ANSELL 56-600 Alphatec 경량 강화 우레탄 앞치마
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 4날, 광택
- CUSHMAN 케이블