하이브리드 안전 커프
하이브리드 안전 커프의 고유한 디자인은 벨크로 손목 스트랩의 안전한 착용감과 작업 현장에서 신속하게 해제할 수 있는 이점을 결합합니다. 유연한 벨크로 스트랩이 장갑을 제자리에 고정하여 도구, 장비 및 재료를 안전하게 잡을 수 있습니다. 고유한 확장 챔버 디자인으로 이 커프는 비상 시 빠르고 쉽게(벨크로 커프가 단단히 닫혀 있는 동안에도) 제거할 수 있을 뿐만 아니라 향상된 안전성을 제공합니다.
Ironclad는 1998년부터 자동차, 용접 및 금속 가공, 건설, 절단 및 자재 취급 분야를 위한 첨단 손 보호 장비를 제조해 왔습니다. 미국 텍사스에 본사를 두고 있으며 방한장갑, 방진장갑, 기계장갑, 절단 및 내열장갑 등을 생산하고 있는 브랜드입니다. 상세 보기
전동 공구 및 기타 기계의 진동을 방지하여 부상 위험을 줄이고 편안함을 향상시킵니다. 충격으로부터 에너지를 흡수하여 기계적 충격을 방지합니다.
단열재를 제공하고 차가운 온도로부터 손을 보호하십시오. 야외 작업 및 겨울 조건에 이상적입니다. 합성 피혁 또는 양털로 제작되었습니다. 손을 따뜻하고 건조하게 유지하는 방풍 및 발수.
상처와 찰과상으로부터 손을 보호하십시오. 식품 가공 및 유리 취급과 같이 날카로운 물체가 있는 응용 분야에 이상적입니다. 폼 니트릴 팜 코팅 또는 PVC 코팅이 특징입니다.
용접, 금속 가공 및 기타 유사한 응용 분야에서 고온으로부터 손을 보호하십시오. Kovenex 손바닥 안감 및 실리콘 라미네이팅된 Kevlar 핑거 측벽이 있는 전체 Kevlar 쉘은 중요한 영역에서 극한의 열 보호와 향상된 절단 저항을 제공합니다.
기계 및 산업 분야의 기계공이 사용합니다. 거친 야외 사용 시 손을 보호하고 편안하게 하기 위해 합성 또는 염소 가죽으로 제작되었습니다.
회사의 광범위한 카탈로그에는 화학, 열, 절단 및 내마모성 장갑이 포함됩니다. 작업복, 안전모, 보안경을 포함한 코팅된 니트, 가죽 손바닥 및 방수 장갑 및 PPE 키트. 철갑 내열 장갑 최대 화씨 600도의 뜨거운 재료를 잡을 수 있는 Kovenex 팜 라이너와 실리콘 라미네이트 측벽이 특징입니다. 전체 Kevlar 쉘이 제공되어 향상된 절단 저항과 완벽한 열 및 화염 보호 기능을 제공합니다. 그들은 석유 화학 처리, 시추 주조, 금속 가공 및 제조 환경에 적용하기에 이상적입니다. 브랜드의 충격 방지 장갑 진동 및 충격을 흡수하고 피로를 최소화하기 위해 중요한 손바닥 부위에 젤 패딩이 특징입니다. 일반적으로 전동 공구, 중장비, 진동 및 충격 공구와 함께 사용됩니다.
Ironclad 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Ironclad 작업용 장갑은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
하이브리드 안전 커프의 고유한 디자인은 벨크로 손목 스트랩의 안전한 착용감과 작업 현장에서 신속하게 해제할 수 있는 이점을 결합합니다. 유연한 벨크로 스트랩이 장갑을 제자리에 고정하여 도구, 장비 및 재료를 안전하게 잡을 수 있습니다. 고유한 확장 챔버 디자인으로 이 커프는 비상 시 빠르고 쉽게(벨크로 커프가 단단히 닫혀 있는 동안에도) 제거할 수 있을 뿐만 아니라 향상된 안전성을 제공합니다.
Ironclad는 유해 화학 물질로부터 사용자를 보호하기 위해 손바닥만 코팅된 다양한 니트 장갑을 제공합니다. 이 장갑은 부식성 및 부식성 화학 물질로 작업할 때 화상을 방지하기 위해 완전히 코팅된 버전으로도 제공됩니다.
Duraclad는 콘크리트, 철근 및 목재와 같은 마모가 심한 응용 분야에서 손바닥 인성을 증가시키는 질감이 있는 폴리머 소재입니다. 이 소재는 또한 부드럽거나 거칠거나 관계없이 기름지고 더러운 표면을 잡는 데 적합하여 다양한 수공구를 사용할 때 손재주를 제공합니다.
특허 받은 ContourGrip 손바닥 디자인으로 전동 공구, 진동 및 충격 공구, 중장비 장비에 대한 최대의 손재주와 제어가 가능합니다.