J.W. WINCO
2012년부터 Ganter 계열사에 속해 있는 JW Winco는 창립 이래 이어져 온 우수성 전통을 입증하고 있습니다. 워싱턴주 뉴베를린에 본사를 둔 브랜드 카탈로그에는 캠 래치, 클램프 커넥터, 스테인레스 스틸 캠 잠금 장치 및 캐비닛 U 핸들이 포함되어 있습니다. 브랜드의 LER-TPA 시리즈 경량 회전형 캐스터의 하중 용량은 100~250kg입니다. 이 회전형 캐스터에는 최적의 볼 보호를 보장하는 상단 플레이트와 볼 디스크가 있습니다. 내식성을 위해 강철 스탬프가 찍힌 브래킷이 있습니다. 이러한 회전형 캐스터는 저소음 작동과 최소한의 구름 및 회전 저항으로 높은 수준의 작동 편의성을 제공합니다. 휠 중앙에 화학적으로 결합된 휠이 있습니다. 이 회전 캐스터 유닛은 회전 헤드에 이중 볼 베어링이 장착되어 향상된 이동성과 기동성을 제공하여 부드럽고 정밀한 움직임을 가능하게 합니다.
해당 브랜드의 회전 바퀴를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 품목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 우리는 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 오래되고 단종된 제품에 대한 직접적인 대안을 제공합니다.
고객 지원 팀이 30분 이내에 응답합니다!
견적요청
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는에서 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.