GROVE GEAR

Grove Gear의 광범위한 카탈로그에는 고효율 기어 감속기, 비율 승수 및 웜 기어 감속기가 포함되어 있습니다. 그로브 기어 GR 시리즈 웜기어 감속기는 모터에서 발생하는 입력의 속도를 최소화하도록 설계되었습니다. 이러한 Grove Gear IronMan 감속기는 여러 산업 응용 분야에서 충격 부하, 환경 공격, 연속 작업 및 빈번한 역회전 사이클을 처리할 수 있습니다. 단일 출력 커버 디자인의 일체형 주철 하우징이 특징이며 정확한 구성 요소 맞춤 및 정렬을 위해 CNC 가공되었습니다. 브랜드의 비율 승수 이중 목적 설계가 특징이므로 독립형 단일 감속 인라인 감속기로 사용하거나 C면 기어 감속기와 함께 사용할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Grove Gear 제품 MPN은 동일한 Dayton & Eaton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Grove Gear 아이템을 사용할 수 있습니다.

배송

이 그로브 기어는 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

그로브 기어에 대하여

Grove Gear의 광범위한 카탈로그에는 고효율 기어 감속기, 비율 승수 및 웜 기어 감속기가 포함되어 있습니다. 그로브 기어 GR 시리즈 웜기어 감속기는 모터에서 발생하는 입력의 속도를 최소화하도록 설계되었습니다. 이러한 Grove Gear IronMan 감속기는 여러 산업 응용 분야에서 충격 부하, 환경 공격, 연속 작업 및 빈번한 역회전 사이클을 처리할 수 있습니다. 단일 출력 커버 디자인의 일체형 주철 하우징이 특징이며 정확한 구성 요소 맞춤 및 정렬을 위해 CNC 가공되었습니다. 브랜드의 비율 승수 이중 목적 설계가 특징이므로 독립형 단일 감속 인라인 감속기로 사용하거나 C면 기어 감속기와 함께 사용할 수 있습니다.

주요 상품명

Bravo 알루미늄 기어 감속기

Bravo 알루미늄 기어 감속기

최대 7.5마력의 출력과 7:1에서 70:1까지의 기어비를 갖춘 다섯 가지 크기로 제공되는 Bravo 웜 감속기는 경쟁사 제품보다 최대 XNUMX분의 XNUMX까지 작은 크기로 컴팩트한 크기를 자랑합니다. 밀폐형으로 유지 보수가 간편하며, 특히 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합합니다....

이동식 장비 및 까다로운 설치 환경에 적합합니다. 경량 OEM 설계로 최적의 성능을 보장하는 동시에 대부분의 주요 글로벌 브랜드 장착 규격과 호환되어 통합이 간편합니다. Bravo는 다양한 산업 요구에 맞는 다재다능하고 효율적인 선택입니다.

Quadro 알루미늄 기어 감속기

Quadro 알루미늄 기어 감속기

Grove Gear Quadro 웜 감속기는 산업용 어플리케이션에 다재다능한 솔루션을 제공합니다. 네 가지 사이즈, 최대 8마력의 출력, 7:1부터 최대 4020:1의 다양한 기어비를 통해 속도와 토크를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 기존 모델보다 최대 XNUMX분의 XNUMX까지 작은 컴팩트한 디자인으로 제작되었습니다....

경쟁업체의 제품보다 공간 제약이 있는 설치 환경에 이상적입니다. 이 밀폐형 감속기는 최소한의 유지 보수만 필요하며 이동식 장비에 적합합니다. 또한, 주요 글로벌 브랜드와 호환되는 장착 규격을 갖추고 있어 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. Grove Gear의 Quadro 웜 감속기는 다양한 산업 요구에 맞춰 정밀성, 효율성, 그리고 적응성을 모두 갖추고 있습니다.

워시가드 기어 감속기

워시가드 기어 감속기

이 기어 감속기는 USDA H1 등급 기준을 충족하는 프리미엄 PAG 윤활유가 공장에서 충진되어 식품 및 음료 산업에서 안전하게 사용할 수 있습니다. Viton 이중 립 씰은 밀봉 성능을 향상시키고, 출력 샤프트의 특허받은 Forsheda V-링은 추가적인 보호 기능을 제공합니다....

오염 물질로부터 보호합니다. 평평한 입력 플랜지의 O-링은 습기 침투를 효과적으로 차단합니다. 또한, 이 기어 감속기는 식품 등급의 흰색 에폭시 페인트 마감 처리되어 위생 환경에 대한 적합성을 더욱 강조합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Quadro 감속기가 기어 감속기 중에서 독특한 이유는 무엇입니까?

Quadro 감속기는 경쟁사보다 최대 XNUMX/XNUMX 더 작은 크기로 공간이 제한된 설치에 유용합니다. 또한 수명이 다할 때까지 밀봉되어 있어 자주 유지 관리할 필요가 없습니다.

기어 감속기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

귀하의 응용 분야에 적합한 기어 감속기를 선택하려면 선택한 감속기가 효과적으로 처리할 수 있도록 토크 및 부하 요구 사항, 원하는 출력 속도를 달성하는 데 필요한 감속 비율 및 기어 감속기 유형(웜, 헬리컬, 베벨, 유성형)을 특정 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.