FabEnCoat
Fabenco의 안전 게이트는 날씨로부터 보호하는 견고한 FabEnCoat 마감 처리되어 있습니다. 오래 지속되는 사용을 위해 아연 도금 또는 안전 노란색 분말 코팅 옵션으로 제공됩니다. 이 특수 코팅은 Fabenco의 강력한 구조와 함께 제공됩니다.
1972년에 설립된 Fabenco by Tractel은 고품질 산업 안전 게이트를 제조합니다. 추락 방지, 접근 제어, 기계 보호 등을 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다. 이 브랜드는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
Fabenco 카탈로그에는 스틸 폴딩 게이트 도어, 사다리 액세서리, 도크 및 메자닌 게이트가 포함됩니다. 브랜드의 자동 폐쇄 안전 게이트 산업 및 상업 환경을 위한 효과적이고 설치가 쉬운 패시브 추락 방지 솔루션입니다. 모든 크기의 핸드레일에 맞도록 설계되었으며 표준 또는 90도 위치뿐만 아니라 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있습니다. 이 A 시리즈 게이트에는 최첨단 낙하로부터 거의 연속적인 보호를 위해 각 스윙 후 게이트를 닫는 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 스프링이 있습니다. 파벤코 중이층 안전 게이트를 회전 직원과 메자닌의 앞 가장자리 사이에 항상 하나의 게이트를 유지하는 균형 잡힌 회전식 안전 게이트 시스템이 있습니다. 이 MZ 시리즈 게이트는 탄소강으로 만들어져 산업 손상을 견디고 아연 도금 또는 분말 코팅되어 부식에 강합니다.
일부 Fabenco 파트 번호은 동등한 Condor, Little Giant 및 Vestil 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Fabenco 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Fabenco 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Fabenco OSHA 창고 안전문은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Fabenco의 안전 게이트는 날씨로부터 보호하는 견고한 FabEnCoat 마감 처리되어 있습니다. 오래 지속되는 사용을 위해 아연 도금 또는 안전 노란색 분말 코팅 옵션으로 제공됩니다. 이 특수 코팅은 Fabenco의 강력한 구조와 함께 제공됩니다.
브랜드의 안전문은 앵글, 플랫바, 파이프 등 다양한 난간 유형에 쉽게 설치할 수 있습니다.
예, Fabenco 게이트는 OSHA 안전 게이트 요구 사항을 충족하여 플랫폼 및 사다리 입구에서 안정적인 추락 방지 기능을 제공합니다.
Fabenco의 조정 가능한 스윙 안전 게이트는 16인치에서 39.5인치까지의 개구부에 적합하며 최대 60인치의 개구부에 사용할 수 있는 맞춤형 옵션이 있습니다.