EAGLE BELTING
Fenner Drives의 하위 브랜드인 Eagle은 식품 가공, 유리 제조, 포장 및 목재 가공 산업에 사용되는 경량 및 중부하용 벨트를 제조합니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
파워트렌스미션 필터
원형 벨트 커넥터
주황색 및 녹색 원형 벨트를 쉽게 연결하고 부적절한 용접으로 인한 조기 벨트 고장 가능성을 제거하는 데 사용되는 나 사형 커넥터
라운드 벨트
자재 취급 또는 컨베이어 시스템에 사용하기 위해 폴리 우레탄 / 우레탄으로 만든 파란색, 녹색, 주황색, 투명 및 노란색 원형 벨트. Shore A 80, 85, 89 및 95 경도 수준을 제공하기 위해 독립적으로 테스트되었습니다. 파란색, 녹색, 주황색, 투명 및 노란색 버전으로 제공
꼬인 O- 링
라인 샤프트, 라이브 롤러 및 컨베이어 벨트의 드라이브 구성 요소를 분해하지 않고 쉽게 설치할 수 있도록하여 시스템 가동 중지 시간을 줄 이도록 설계되었습니다. 금속 고리가 장착되어 있습니다
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Eagle 부품 번호는 종종 다양한 Ferner Drives 및 Gates 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Eagle 벨트를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
이 Eagle 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
주요 상품명
자유형 용접 키트
Eagle Freestyle 용접 키트에는 Eagle 폴리우레탄 벨트에 연결하는 데 필요한 모든 필수 장비(용접기, 가위 및 절단기)가 포함되어 있습니다. 이 휴대용 키트에는 배터리와 충전기도 포함되어 있으며 ...더 읽기
하이픈 벨트
Eagle Hyfen 강화 벨트는 폴리에스테르 강화 인장 부재가 있는 85 Shore A 듀로미터 폴리우레탄 벨트로 만들어집니다. 고강도, 저신축 유니트로 긴 컨베이어 길이에 적합...더 읽기
자주하는 질문
Eagle 벨트 제품은 식품 등급 기준을 충족합니까?
브랜드의 벨트는 FDA 준수 재료로 만들어졌으며 직접적인 식품 접촉에 적합합니다.
조기 벨트 고장을 피하는 방법은 무엇입니까?
브랜드를 사용 라운드 벨트 커넥터 조기 벨트 고장을 방지하기 위해 Eagle 벨트에 합류하는 동안.
내 적용 분야에 적합한 Eagle 폴리우레탄 벨트를 선택하는 방법은 무엇입니까?
올바른 Eagle 폴리우레탄 벨트를 선택하려면 운반되는 제품 유형, 작동 환경, 필요한 부하 용량 및 벨트 속도와 같은 요소를 고려하십시오.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 리벳
- 골재 테스터
- 건벽/석고용 장비
- 차량 진단 및 검사
- Power Hacksaw 액세서리
- 절단 방지 장갑
- 온도 컨트롤러
- 연료 실린더
- 수질 테스트 키트
- WESTWARD 서양 특종
- 3M 카펫이 깔린 입구 매트
- EATON 9000X 시리즈 커패시터
- EATON PowerXL DG1 시리즈 데모
- ALL GEAR 고강도 액세서리 코드
- TAYLOR 적외선 온도계
- TIMKEN UCFC 200 파일럿 원형 플랜지 장착 베어링, 고정 나사 잠금
- SQUARE D 릴레이
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- RULAND MANUFACTURING 디스크 샤프트 커플링